カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(8)
  • 理研計器(525)
  • BIGM(丸山製作所)(436)
  • SMC(241)
  • YAMAHA(ヤマハ)(166)
  • ホンダ(127)
  • ゴールドメダル(84)
  • MARWI(81)
  • タンガロイ(59)
  • 大阪ジャッキ製作所(56)
  • エスコ(47)
  • 京セラ(28)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • TRUSCO(19)
  • マルヤス電業(19)
  • グーリング(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • セブンユニフォーム(13)
  • 富士電機(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh1」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウス

    Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
    規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面

    グリーンハウス
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.7タイプデスク取付取付方式C型クランプ耐荷重(kg)8天板寸法(mm)クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×516×1000保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上VESAマウント(mm)75/100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
  • 液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式

    グリーンハウス
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
    付属品ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.6タイプスタンド耐荷重(kg)~7.0保証期間1年間VESAマウント(mm)100/75液晶モニター1対応インチサイズ32インチまでRoHS指令(10物質対応)対応設置条件アームを設置するには、奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
  • カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー5e LANケーブル

    グリーンハウス
    259税込285
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
    規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応] グリーンハウス

    GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応]

    グリーンハウス
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー
    付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM材質アルミ+ABS本体質量(g)約84消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電)対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値)接続台数1台RAID機能非対応
  • 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス

    据え置き型DVDプレーヤー

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    横幅22.5cmのコンパクトデザイン、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。見やすい前面ディスプレイ搭載、わかりやすい日本語表記リモコンが付属。
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、コンポジットケーブル(約110cm)、取扱説明書、保証書質量(g)725消費電力(W)最大11電源入力:AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×195×50端子USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1ディスクタイプDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA /データDVD / データCD動作温度範囲(℃)5~35
  • カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー6 LANケーブル

    グリーンハウス
    489税込538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応 カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用 隣のポートに干渉しないスリムコネクタ 環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
    規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • (工業用)インダストリアルSDカード SLC グリーンハウス

    (工業用)インダストリアルSDカード SLC

    グリーンハウス
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷
    幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
    仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10NRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
  • HDMIケーブル (Ver.1.4) グリーンハウス

    HDMIケーブル (Ver.1.4)

    グリーンハウス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル。ブルーレイプレーヤー等に最適なイーサネット対応HDMIケーブル。外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド。信号劣化しにくい金メッキプラグを採用。
    ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19 ピン)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応対応
  • USBメモリー 工業用 グリーンハウス

    USBメモリー 工業用

    グリーンハウス
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
    仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイ台 クランプ式 グリーンハウス

    ディスプレイ台 クランプ式

    グリーンハウス
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置
    付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書材質鉄、Particle Board、ABS、PP質量(kg)3間口(mm)650耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260保証期間1年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32コンセントなし引出しなし
  • 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス

    液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式

    グリーンハウス
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    ガススプリング機構を採用し、軽い力でモニターの位置を自在に調整できる高機能モニターアームです。上下・左右それぞれ約90°、さらに回転は180°と広い可動域を持ち、作業姿勢や用途に合わせて細かく調整できます。17~32インチ・耐荷重2~9kgに対応し、一般的なディスプレイを幅広くカバー。デスクへの設置はクランプ式とグロメット式の2通りに対応しているため、環境に合わせた柔軟な取り付けが可能です。 。また、モニターを浮かせることでデスク上のスペースを広々使える点も大きなメリット。キーボードや書類などの作業スペースを確保でき、在宅ワークやオフィスの効率向上に役立ちます。ケーブルガイドも備えているため、配線をすっきり整理できるのも嬉しいポイントです。組み立てもシンプルで扱いやすく、初めてモニターアームを導入する方にもおすすめ。作業環境を快適に整えたい方に最適な、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ&マイナスレンチ、六角棒レンチ、ワッシャー、取扱説明書/保証書質量(kg)約2.2タイプデスク取付取付方式Cクランプ式、グロメット式耐荷重(kg)2~9※2未満の液晶モニターは使用できません天板寸法(mm)【クランプ】厚さ:10~80、奥行:103以上、幅:105以上【グロメット】厚さ:10~40、奥行:103以上、幅:105以上、さらに天板に直径10~60の穴があること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×562×592保証期間3年間VESAマウント(mm)FPMPMI:100、75液晶モニター1台対応インチサイズ17~32までRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)【ディスプレイ取付部】チルト(傾き):上90/下90、パン(首振り):左90/右90、回転:左180/右180
  • 組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC グリーンハウス

    組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC

    グリーンハウス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
  • DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス

    DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック

    グリーンハウス
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで扱いやすい操作性と最新テレビ環境に適した接続性を備えた、据え置き型DVDプレーヤーです。横幅約22.5cmのコンパクト設計で、テレビ周りにすっきり設置でき、省スペースでも邪魔になりません。HDMI端子を搭載し、アップスケーリング機能により、手持ちのDVD映像をフルHDテレビでもより美しく再生可能です。CPRM対応のVRモードにより、地デジ放送を録画したDVDも再生でき、過去の録画資産を無駄なく活用できます。さらに、USBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、幅広いメディアを1台で楽しめる点も魅力です。前面ディスプレイと日本語表記リモコンを搭載しており、操作が直感的で分かりやすいため、機械操作が苦手な方やご高齢の方にも安心。DVDを手軽に楽しみたいセカンドテレビ用や、寝室・子ども部屋用, シンプルな再生専用機を求める方に特におすすめの一台です。
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書その他●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1質量(g)965外形寸法(mm)225×216×50電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)最大8映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • DIGLブラック グリーンハウス

    DIGLブラック

    グリーンハウス
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
  • HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス

    HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで扱いやすく、現在のテレビ環境にも合わせやすい据え置きタイプのDVDプレーヤーです。HDMI出力に対応しており、DVD映像をデジタル接続でテレビへ出力できるため、アナログ接続に比べてノイズの少ない安定した映像・音声を楽しめます。さらにアップスケーリング機能により、DVD映像をより高精細に表示できるのも特長です。コンパクトな据え置き型なので設置場所を選ばず、寝室用やサブ機としても最適。DVD-Videoだけでなく、音楽CDやUSBメモリー内の動画・音楽・画像ファイル再生にも対応しており、汎用性も高い一台です。操作性もシンプルで、初めてDVDプレーヤーを使う方や買い替え用途にもおすすめできます。
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書その他●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1●動作湿度範囲:20%~80% (結露なきこと)質量(g)965外形寸法(mm)225×216×50電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)最大8機能ラストメモリー:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。動作温度範囲(℃)5~35映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • DIGLホワイト グリーンハウス

    DIGLホワイト

    グリーンハウス
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
  • DVDプレーヤー グリーンハウス

    DVDプレーヤー

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    HDMI端子搭載、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。横幅22.5cmのコンパクトデザイン。DVDの映像をより美しく楽しめるHDMI端子&アップスケーリング機能。すぐに接続できるHDMIケーブル付属。テレビ番組を録画したDVDも楽しめるCPRM VRモード対応。AVCREC方式で記録されたディスクには対応していません。見やすい前面ディスプレイ搭載。わかりやすい日本語表記リモコンが付属。多彩な再生機能を搭載。USBメモリーの動画・音楽・静止画も再生
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(約150cm)、コンポジットケーブル(約120cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約965寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×216×50機能【ラストメモリー】最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります。最大消費電力(W)8ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW保証期間1年間外部メモリーUSBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)出力信号NTSC入力電源AC100V (50/60Hz)対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面 グリーンハウス

    薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    設置のしやすさと省スペース性を重視した薄型ショートクランプ採用の液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造により、壁に寄せた設置や奥行きの浅いデスクでも干渉しにくく、作業スペースを広く確保できます。アームはスムーズに可動し、上下・前後・左右の位置調整が直感的に行えるため、長時間の作業でも理想的な視線位置を保てます。VESA規格対応で幅広い液晶モニターに使用でき、ブラックカラーの落ち着いたデザインはオフィスにも自宅にも自然に馴染みます。在宅勤務やデュアルモニター環境をコンパクトに整えたいビジネスパーソン、省スペースデスクを有効活用したい学生やクリエイターに特におすすめの一本です。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いていること (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
  • 液晶モニターアーム スリムクランプ式 1画面 グリーンハウス

    液晶モニターアーム スリムクランプ式 1画面

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    机の上から締められるすっきりC型クランプを採用、ガススプリング式液晶ディスプレイ用アーム。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書質量(kg)約2.9取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)1~9(1未満のディスプレイは使用不可)天板寸法(mm)(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50奥行:106 以上幅:104 以上(グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 45奥行:106 以上幅:104 以上さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。保証期間3年間VESAマウント(mm)75/100液晶モニター1台対応インチサイズ17~32インチまでRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上45/下45パン:左90/右90回転:左180/右180
  • 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス

    瞬間湯沸かしウォーターサーバー

    グリーンハウス
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    瞬間湯沸かしウォーターサーバー GH?HWS3A?IV は、必要なときに必要な分だけ、約1秒でお湯が出るスピード感が最大の特長です。電気ポットのように常時保温する必要がなく、使う瞬間だけ加熱するため、電気代の節約にも貢献します。温度は常温・45℃・85℃・90℃以上の4段階をワンタッチで選択でき、飲み物や用途に合わせて5℃刻みの調整も可能。200ml・350ml・500mlの自動湯量設定により計量の手間も省けます。幅146mmのスリム設計で置き場所を選ばず、3Lの大容量タンクは取り外して給水・お手入れも簡単。チャイルドロックや空焚き防止機能、夜に便利なライト付きで、家庭からオフィスまで安心・快適に使える一台です。
    付属品取扱説明書、保証書材質本体:HIPS、シリコーン、PC、ステンレス、PP、ABS、EPDM、PA、タンク:シリコーン、PC、ステンレス、ABS質量(kg)1.75容量(mL)出湯:200/350/500電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×300×260最大消費電力(W)1500保証期間1年間水タンク容量(L)3温度設定25℃~90℃以上、±5℃温度調整可能RoHS指令(10物質対応)対応安全機能チャイルドック・空焚き防止機能動作温度範囲(℃)5~38湿度範囲(%)動作/10~85(結露無きこと)
  • カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー6 LANケーブル

    グリーンハウス
    509税込560
    1本
    8日以内出荷
    カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。
    規格カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニターアーム ガススプリング グリーンハウス

    液晶モニターアーム ガススプリング

    グリーンハウス
    10,398税込11,438
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.7タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)2~20(2未満のモニターは使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×556×555保証期間3年間VESAマウント(mm)100/75軸数4対応インチサイズ17~49までRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • カテゴリー6e LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー6e LANケーブル

    グリーンハウス
    609税込670
    1本
    8日以内出荷
    カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル
    規格10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面 グリーンハウス

    液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面

    グリーンハウス
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    タイプデスク取付取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~7液晶モニター1適合モニターサイズ17~27インチ
  • 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面 スリムクランプタイプ グリーンハウス

    液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面 スリムクランプタイプ

    グリーンハウス
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ・ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    タイプデスク取付取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~7液晶モニター1適合モニターサイズ17~27インチ
  • カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー6 LANケーブル

    グリーンハウス
    429税込472
    1本
    8日以内出荷
    カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。
    規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイ・TV上ラック 300mm グリーンハウス

    ディスプレイ・TV上ラック 300mm

    グリーンハウス
    2,698税込2,968
    1台
    8日以内出荷
    ディスプレイやテレビの上面に小物などを置ける 工具不要で取り付け簡単 ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-84
  • ゲーミングディスプレイアーム 1画面 レッド グリーンハウス

    ゲーミングディスプレイアーム 1画面 レッド

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム。軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム。大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感。デスク上のスペースを有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。高級感のあるアルマイト加工プレート。2通りの設置方法に対応、しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    付属品ケーブルガイドレッドタイプデスク取付取付方式クランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~11サイズ(inch)17~35液晶モニター1アームの可動方向垂直調節方式ガススプリング
  • メカニカルスプリング式液晶ディスプレイアーム グリーンハウス

    メカニカルスプリング式液晶ディスプレイアーム

    グリーンハウス
    9,698税込10,668
    1台
    8日以内出荷
    画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
    質量(kg)約3.2タイプデスク取付適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648適合サイズ17~32インチ液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
  • 耐震GELクッション 角型1枚 Lサイズ グリーンハウス

    耐震GELクッション 角型1枚 Lサイズ

    グリーンハウス
    1,198税込1,318
    1本
    13日以内出荷
    震度7クラスの地震にも対応可能。厚さ3mmのスリムタイプ。水洗いで繰り返し使える。選べる4サイズ
    種別耐震GELクッションアズワン品番68-4221-27
  • USBメモリー(工業用) グリーンハウス

    USBメモリー(工業用)

    グリーンハウス
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
    仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
  • CFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 グリーンハウス

    CFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証

    グリーンハウス
    89,980税込98,978
    1個
    43日以内出荷
    CFast Specification V2.0準拠 動作温度-40℃~+85℃、幅広い環境で使用可能 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 グリーンハウス

    CFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証

    グリーンハウス
    92,980税込102,278
    1個
    43日以内出荷
    CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応