ヘッドスペーサー装着型アクセサリーホルダー
1アイテム装着用
角度可変式アルミステー
オールアルミ製で軽量
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)62
直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ25.4×50
適合クランプΦ28.6mm(1-1/8")厚さ10mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色ブラック/レッド
質量(g)145
アズワン品番64-9553-31
適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプΦ22~29mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TSG-23EBを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。
アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。
「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。
フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
色ブラック
質量(g)166
材質アルミニウム
軸径(Φmm)25
長さ(mm)230
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ
質量(g)550
耐荷重(kg)5まで
適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320
アズワン品番64-9551-97
クラス5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
サイクルコンピューターやライトなどを2つまで取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにアーム部を取り付けるだけ。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス
色黒アルマイト
質量(g)96
耐荷重(kg)1.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
補修パーツ。ダイヤルアジャスター
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
TSG-23EBWを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。「EBW-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス
色黒アルマイト
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミ
アーム長さ(mm)85
長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
バーを最大20mmスライドさせることが可能で、2つのアクセサリをまとめて搭載することもできる、T字型アクセサリーホルダーです。
軽量で取り付けやすい新型アルミ製クランプを採用し、SGS-300より25%の軽量化を実現。(※固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
クランプは90度ごとに角度を変えることができるため、ハンドルバー以外にもシートポストやステムなどにも装着可能です。
材質アルミ
アクセサリ取付台座。SUSバンドタイプ (22~35mm)
材質ステンレス・樹脂
色黒/シルバー
質量(g)13
保証期間1年
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー
取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定
汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能
ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能
LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂
色ブラック
質量(g)47
直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ22×40
取付内径(Φmm)(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。
軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。
ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
材質アルミ
寸法(mm)(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100
質量(g)88
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
関連キーワード