こんなお得な商品も!
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。
最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。
本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。
自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質鉄
質量(kg)0.7
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285
適合サイズ20・26インチ/700C
収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40
アズワン品番64-9556-28
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応)
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
材質スチール
色ブラック
質量(g)720
適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド
特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能
幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)
材質スチール
色ブラック
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40
アズワン品番64-9556-36
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ダボ孔のないスルーアクスル車体のハブ軸にキャリアを取付できるようにする専用スルーアクスルです。
ハブ軸の長さに対応するスペーサー2枚とSyntaceX-12に対応する臼型スペーサーが各サイズに付属しています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード