絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: スーパー工業のすべての商品
特価

トルネードノズル クイックカプラメス付
スーパー工業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷クイックカプラ付の為ワンタッチでノズルの脱着が可能です。直射の威力で広範囲を効率よく洗浄可能です。アルミダイキャスト等の型洗浄・バリ取り等に効果的です。
高圧ホース ワンタッチカプラー付
スーパー工業¥41,980~税込¥46,178~1巻3日以内出荷ウレタン製のため擦れても床が汚れません。工具無しで簡単に取り外しが行える接続金具(ワンタッチカプラ)付きです。耐圧(MPa)20以下
35MPa用ホースリール
スーパー工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷高圧ホースの送り出し巻き取り作業がスムーズに行えます。車輪付きで移動も簡単です。接続用高圧ホース1m付です。(AR-9 3/8 メスカプラー付)。散水ノズルです。トラスコ品番667-4164幅(mm)605高さ(mm)681奥行(mm)582
高圧ホース(クイックカプラー付)
スーパー工業¥36,980~税込¥40,678~1巻3日以内出荷スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。ウレタン製のため擦れても床が汚れません。工具無しで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付きです。
SBT専用
スーパー工業¥48,980税込¥53,8781個当日出荷スーパー工業製高圧洗浄機SBTシリーズ専用のホースリールです。高圧ホースの巻取り作業がスムーズに行えます。3/8サイズの高圧ホース20mまで巻取り可能です。仕様巻取能力(m):20トラスコ品番722-8936適合機種スーパー工業製高圧洗浄機SBTシリーズ品名SBT専用ホースリール
消防ライトラインホースASY(未検定品)
スーパー工業¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番707-2288品名消防ライトラインホースASY(未検定品) Φ75×10mホース長さ(m)10内径(mm)75
200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ
スーパー工業¥6,798,000税込¥7,477,8001台22日以内出荷100MPaの超々高圧力でスピード洗浄でき、圧倒的な効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番717-4212幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1465周波数(Hz)50電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1280起動形式インバータ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)100電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)11出力(kW/min-1)22/1760(極数:4P)
200V散水機 SPW-2200(4.0kW)
スーパー工業¥869,800税込¥956,7801台9日以内出荷自吸が可能なモーター式解体散水機です。<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。<大水量>約25m(。水平飛距離 1本出)の飛距離を誇ります。<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディです。用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50231)トラスコ品番258-7570幅(mm)590高さ(mm)1130奥行(mm)905電源(V)200電源コード(m)5給水方式自吸方式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)210/220吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
200V散水機
スーパー工業¥1,198,000税込¥1,317,8001台9日以内出荷自吸が可能なモーター式解体散水機です。 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。大水量で約30m(。水平飛距離1本出)の飛距離を誇ります。用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズルA1-1/2 ASY(042309067)、吸水(2・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50232)トラスコ品番622-2117幅(mm)680高さ(mm)1250奥行(mm)1050電流(A)24.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])3500モーター出力(kW)7.5起動形式直入れ電源コード(m)5給水方式自吸方式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)380/400吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.7/1.0
200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ
スーパー工業¥4,598,000税込¥5,057,8001台22日以内出荷超高圧50MPaと水量20L/minでスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品噴射ガンASY 50MPa L800(04P52024)、噴口直射 1/4 040(0400024681)、高圧ホース4RJ1/4×20m5+53/8ユニオン(04T2900112)、吸水(3/4)余水(3/8) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)50電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)20出力(kW/min-1)22/1465(極数:4P)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら