カテゴリ

  • 清掃用品(6)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • ERECTA(エレクター)(21)
  • ホンダ(15)
  • NAKANO(14)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • THK(5)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(3)
  • 新ダイワ(3)
  • 住友重機械工業(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • 岩田製作所(2)
  • SMC(2)
  • キョーワ(2)
  • 日本オイルポンプ(2)
  • アイゼン(2)
  • 五藤歯車(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p1430」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)7.8給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW)

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。オプションにて高所揚水にも対応可能です。自動運転機能を搭載。渇水停止機能付です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル 1/8 #43 Oリング付(04N100043)、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY 3m 三層ストレーナー(04W50203)トラスコ品番572-2591幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電流(A)15.7電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1750起動形式直入れ電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.02×4×5出力(kW/min-1)3.7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)

    スーパー工業
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6550幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。改修工事の外壁洗浄に。トラクターの洗浄に。船底の洗浄作業に。木材の皮剥ぎと洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #43Oリング付(04N100043)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6153幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)ホース長さ(m)2.5(給水・余水ホース)高圧ホース(m)20回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.7
  • 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBR-3005

    スーパー工業
    439,800税込483,780
    1台
    9日以内出荷
    電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0