3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズ
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
仕様作動力:2.45~12.7N (フレーム・ロッカー)黒、(表示)白 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V) 寿命(電気的)10000回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85
1パック(10個)
819 税込901
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズ
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命15000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズ
UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
極数2極単投 端子形状タブ端子 スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)