37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M 仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状上面調整 型式密閉型 質量(g)0.51 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)220(1ターン) 機械的回転角度(°)260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
93 税込102
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
629 税込692
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
67 税込74
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
3日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
99 税込109
3日以内出荷

1個
119 税込131
3日以内出荷

1個
539 税込593
6日以内出荷

1個
379 税込417
6日以内出荷

1個
379 税込417
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
93 税込102
3日以内出荷

1個
569 税込626
3日以内出荷

1個
93 税込102
3日以内出荷

1個
67 税込74
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
6日以内出荷

1個
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ