「汎用oリング」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M
仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum
材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット
形状上面調整
型式密閉型
質量(g)0.51
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-55~120
定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応RoHS
包装形態ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000
寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧AC900V 60s
耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性耐水・密閉性:85度 60s
端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)
回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)
抵抗値許容差(%)±10
抵抗変化特性直線性
電気的回転角度(°)220(1ターン)
機械的回転角度(°)260(1ターン)
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%電気テーパー = リニアCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1MΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%電気テーパー = リニアCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
欠品中
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%機械的回転 = 260°Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
関連キーワード