17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M 仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状上面調整 型式密閉型 質量(g)0.51 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)220(1ターン) 機械的回転角度(°)260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)非照光式スイッチ TMシリーズ
エコ商品
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V) ストローク(mm)0.25 作動力1.37±0.39N 使用温度範囲(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~70 スイッチ特性OFF-(ON) 構造基本スイッチLEDなし RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成SPST 耐電圧(V/min)AC250 実装方法スルーホール 最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) バウンシング(ms)(最大)10(初期値) 電気的寿命(万回)30 接触機構メタルコンタクト
1セット(10個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス 形状上面調整 質量(g)0.75 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])35(357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LTMシリーズ
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
ストローク(mm)0.25 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~+70 定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. 接点銀メッキ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) 保存温度範囲(℃)-40~+70 バウンシング10ms以下(初期値) 電気的寿命30万回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
1セット(5個)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LTMシリーズ
エコ商品
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
ストローク(mm)0.25 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~+70 定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. 接点銀メッキ ボタン形状丸・角 動作方式モメンタリ 機構メタルコンタクト 輝度普通輝度 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) 保存温度範囲(℃)-40~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 バウンシング10ms以下(初期値) 電気的寿命30万回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LTRシリーズ
エコ商品
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
ストローク(mm)1 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~+70 定格DC12V 10mA Max. 10μA Min 接点金メッキ ボタン形状丸・角 動作方式モメンタリ 機構ラバーコンタクト 輝度普通輝度 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 保存温度範囲(℃)-40~+70 接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時) RoHS指令(10物質対応)対応 バウンシング3ms以下(初期値) 電気的寿命10万回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力0.98±0.39N(ピーク荷重)
1個
399 税込439
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TMシリーズ
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。(TMシリーズのみ)
種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~+70 ボタン形状 動作方式モメンタリ 機構メタルコンタクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 保存温度範囲(℃)-40~+70 耐電圧(V)AC250 1分間
1個ほか
349 税込384
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LTMシリーズ
エコ商品
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
種類照光式 動作方式モメンタリ 照光色 ボタン形状丸・角 機構メタルコンタクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) 保存温度範囲(℃)-40~+70 使用温度範囲(℃)-25~+70 電気的寿命30万回 耐電圧(V)AC250 1分間 定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. 接点金メッキ ストローク(mm)0.25 輝度普通輝度 バウンシング10ms以下(初期値) 作動力1.37±0.39N(ピーク荷重) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金 形状パネル実装 質量(g)4.5 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.75(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)230(1ターン) 機械的回転角度(°)270(1ターン)
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)10~5M 仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金 形状上面調整 質量(g)0.6 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)230(1ターン) 機械的回転角度(°)270(1ターン)
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ
微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。
抵抗(Ω)10~2M 仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき 形状上面調整 質量(g)0.37 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.25(85度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC600V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ(鉛フリー対応) 回転トルク(mN・m[gfcm])20(204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ MRシリーズ
エコ商品
耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。
接点数10接点 タイプ9ステップ 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA 接点銀メッキ 角度(°)(ステップ)36 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 回路数1回路 強度(ストッパー)19.6N・cm RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10000回(1往復で1回) 耐電圧(V)AC1000 1分間 作動力9.8N・cm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CFSシリーズ
豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。 表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプ ストローク(mm)1 質量(g)0.15~0.98 使用温度範囲(℃)-40~85 定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA 耐熱性-40(96時間) 包装形態マガジン(スティック) 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min. 使用温湿度範囲-10~65度、相対湿度0~96%(24時間内に10サイクル) 接触抵抗(mΩ)最大50 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5~6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 温度サイクル-40(30分)~85(30分)・5サイクル 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) 耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐電圧(V)AAC500、60s
1個
229 税込252
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CYPシリーズ
エコ商品
実装高5mmの薄型設定、金メッキツイン接点で優れた接触安定性。 テープシールにより洗浄可能。RoHS 指令対応、明快なクリック感。
仕様固着性:5N(0.51kgf)10s 高さ(mm)5 使用温度範囲(℃)-40~85 定格接点:DC50 V 100 mA/DC6 V/100 mA DC24 V/25 mA DC20 mV 1 μA 端子形状Through hole pin 方向アッパー 耐熱性85度(96時間) 包装形態マガジン 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000 接触抵抗(mΩ)最大100 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:8(0.82)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度5~6 s(最大2回)、リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 温度サイクル温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル) 作動作動力:最大0.3~5N(0.03~0.51kgf) 耐寒性-40度(96度) 耐久性Continuous load 500 cycles、DC6 ±0.5 V・100 ±10 mA RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐電圧(V)AC500・60s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
1個
329 税込362
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
エコ商品
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time 高さ(mm)2.5 材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ 包装形態マガジン 端子形状ガルウィング タイプ無洗浄テープシール無し 使用温度範囲(℃)-40~85 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA 接触抵抗(mΩ)最大50 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000 耐電圧(V)AC500・60s 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each 耐熱性85度(96時間) 耐寒性-40度(96度) 仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ
金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。 金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。 4-1 端子配列。
使用温度範囲(℃)-40~85 温度(℃)溶剤:23±5 ローター種類つまみ無し(マイナス溝) 対応RoHS 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum 溶剤IPA 回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204) 浸透時間5±5分
1個
特価
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-4シリーズ
小型で0.5 Wの定格電力、貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~2M 仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき 形状上面調整 質量(g)0.26 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10N(1.02kgf)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC500V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ(鉛フリー対応) 回転トルク(mN・m[gfcm])15(153) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)200(1ターン) 機械的回転角度(°)230(1ターン)
1個
559 税込615
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)