カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • omron(オムロン)(522)
  • 大栄電線工業(204)
  • WURTH ELEKTRONIK(64)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(63)
  • 川崎電線(60)
  • ミヤマ電器(59)
  • 廣杉計器(57)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(56)
  • Aratas(旧:omron)(55)
  • RS PRO(46)
  • Hirschmann Test & Measurement(46)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • JST(日本圧着端子製造)(31)
  • ELPA(29)
  • DiodesZetex(29)
  • 東芝(28)
  • MAC8(マックエイト)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20mω」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリースイッチ SRFシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
    仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒極数2極単投使用温度範囲(℃)-25~+85スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ HLSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品
    使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、SEMKOシリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状タブTAB#187(t=0.8)定格電流(A)10フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85遮断電流(A)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10スイッチ特性ON-OFFパネル取付方式スナップインRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1投数単投
  • トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
    種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
    仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    仕様シール性:防塵取付方式スナップインパネル使用温度範囲(℃)-25~85規格cULus、SEMKO規格認証品シリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状はんだ端子フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
  • ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
    仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒極数2極単投使用温度範囲(℃)-25~+85スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子耐電圧AC1500V 1分間定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ SPST On-Off

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
  • トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
    仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE10定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状はんだ端子定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:ON-OFF
  • 押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式使用温度範囲(℃)-20~+85スイッチON-(ON)ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)初期:AC1000 1分間
  • トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
    仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • ロッカースイッチSL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品。 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    色(フレーム・ロッカー)黒極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力3.92~12.7N投数単投
  • ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 遮断距離3mm以上。
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    極数2極使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE規格認証品シリーズSLE10K定格電圧(V)(最小)AC/DC5端子形状タブ#187絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最小)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10/6定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)誘導負荷:1、抵抗負荷:2操作部表示:ON-OFF
  • スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ MFSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端子数6電気的寿命5000サイクル耐電圧(V)AC500・1分間
  • フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジソク トグルスイッチ DPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ DPST On-Off

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
  • ロッカースイッチ ELシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ ELシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,388税込¥1,527
    1個
    当日出荷
    EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    極数2極定格AC125V 25A、AC250V 25A端子形状はんだ端子構造非防塵型絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 0.1A)スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ESシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個耐電圧AC1500V 1分間表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付ネジ径M12×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチSLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品。
    色(フレーム・ロッカー)黒極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N
  • スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ MFSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
  • ロッカースイッチSLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSLE210Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    欠品中
    海外規格認定品です。C-US UL 、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    色(フレーム・ロッカー)黒、(文字)白極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 100A・60A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 10A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)[C-ULUS]AC125V 6A、AC250V 6A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:5000回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:10000回(突入電流)AC250V 100A、(遮断電流)10A:5000回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)10A:10000回(抵抗負荷)10000回耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N
  • Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 25 mA ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 25 mA

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 25 mA装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 16.5mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)165極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)-10~60定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)22.7以下定格回転数(min-1[r.p.m])35500定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.86以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)3RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • フジソク トグルスイッチ SPDT On-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ SPDT On-On

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
  • フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    極数3極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:10、AC250V:7操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
  • 押しボタンスイッチ MSPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ MSPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックナットは標準付属
    種類非照光式定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキボタン形状丸ボタン色オレンジ動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5000回耐電圧(V)AC1000 1分間
  • ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    小型ロッカースイッチ。 1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO 2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 4. 機器の電源用として最適です。 5. 防塵構造 6. 遮断距離3mm以上
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10,000回作動力2.45~12.7N
  • ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
    仕様作動力:2.45~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)寿命(電気的)10000回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウイングアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CSS Series. Lead and cadmium free design Spring return (momentary) types are also available Body height: 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac、25 A @ 125 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = Solder Tagアクチュエータ長さ = 17mm接触抵抗 = 20mΩパネルのカットアウトサイズ = 12.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジソク トグルスイッチ DPDT On-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ DPDT On-On

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Vertical Through Holeアクチュエータ長さ = 10.5mm接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃UL、CSA. モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。 基板トグルスイッチは基板取り付け用支持ブラケットで取り付けられています。. フジソクトグルスイッチ - 8Gシリーズ. このフジソク8Gシリーズのミニチュア基板トグルスイッチは、単極又は2極のコンタクト構成、モメンタリ又はオルタネートのスイッチング機能、ライトアングル、垂直又はストレートスルーホール基板取り付けの端子を用意しています。 様々な用途に対応できるよう、様々なトグルスイッチと様々なトグルスイッチレバーで構成されています。 8GA は標準トグルタイプ(10.5 mm)、 8G はショートトグルタイプ(6.8 mm)、 8GD はロングトグルタイプ(21.3 mm)のスイッチが含まれます。 8Gシリーズのトグルスイッチは、いずれもUL94V-0等級の自消性と耐フラックス性を備え、洗浄可能なエポキシシールドタイプです。端子とアース間の絶縁距離は4 mm超です。. 3つのレバー長を選択可能 - 標準タイプは10.5 mm、ショートタイプは6.8 mm、ロングタイプは21.3 mm ライトアングル、垂直又は水平基板取り付けオプション 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 最大接触抵抗: 10 mΩ 銀めっきコンタクト 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命 - モメンタリトグルスイッチは25,000回、オルタネートトグルスイッチは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応