9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M 仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状上面調整 型式密閉型 質量(g)0.51 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)220(1ターン) 機械的回転角度(°)260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金 形状パネル実装 質量(g)4.5 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.75(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)230(1ターン) 機械的回転角度(°)270(1ターン)
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス 形状上面調整 質量(g)0.75 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])35(357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)10~5M 仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金 形状上面調整 質量(g)0.6 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)230(1ターン) 機械的回転角度(°)270(1ターン)
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ
微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。
抵抗(Ω)10~2M 仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき 形状上面調整 質量(g)0.37 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.25(85度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC600V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ(鉛フリー対応) 回転トルク(mN・m[gfcm])20(204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-4シリーズ
小型で0.5 Wの定格電力、貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~2M 仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき 形状上面調整 質量(g)0.26 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10N(1.02kgf)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC500V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ(鉛フリー対応) 回転トルク(mN・m[gfcm])15(153) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)200(1ターン) 機械的回転角度(°)230(1ターン)
1個
559 税込615
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CFSシリーズ
豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。 表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプ ストローク(mm)1 質量(g)0.15~0.98 使用温度範囲(℃)-40~85 定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA 耐熱性-40(96時間) 包装形態マガジン(スティック) 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min. 使用温湿度範囲-10~65度、相対湿度0~96%(24時間内に10サイクル) 接触抵抗(mΩ)最大50 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5~6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 温度サイクル-40(30分)~85(30分)・5サイクル 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) 耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐電圧(V)AAC500、60s
1個
229 税込252
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
RoHS
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time 高さ(mm)2.5 材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ 包装形態マガジン 端子形状ガルウィング タイプ無洗浄テープシール無し 使用温度範囲(℃)-40~85 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA 接触抵抗(mΩ)最大50 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000 耐電圧(V)AC500・60s 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each 耐熱性85度(96時間) 耐寒性-40度(96度) 仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CYPシリーズ
RoHS
実装高5mmの薄型設定、金メッキツイン接点で優れた接触安定性。 テープシールにより洗浄可能。RoHS 指令対応、明快なクリック感。
仕様固着性:5N(0.51kgf)10s 高さ(mm)5 使用温度範囲(℃)-40~85 定格接点:DC50 V 100 mA/DC6 V/100 mA DC24 V/25 mA DC20 mV 1 μA 端子形状Through hole pin 方向アッパー 耐熱性85度(96時間) 包装形態マガジン 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000 接触抵抗(mΩ)最大100 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:8(0.82)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度5~6 s(最大2回)、リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 温度サイクル温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル) 作動作動力:最大0.3~5N(0.03~0.51kgf) 耐寒性-40度(96度) 耐久性Continuous load 500 cycles、DC6 ±0.5 V・100 ±10 mA RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐電圧(V)AC500・60s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
1個
349 税込384
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ