カテゴリ

  • 制御機器(630)
    • 基板用センサ(10)
    • ファンモータ本体(9)
    • ディスクリート(8)
    • 受動部品その他関連用品(45)
    • ロータリスイッチ(7)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • 日本電産(12)
  • Nidec(10)
  • 日本電産サーボ(20)
  • ニデックドライブテクノロジー(178)
  • ニデックコンポーネンツ(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(131)
  • 日本電産コパル(1)
  • 日本電産テクノモータ(33)
  • RS PRO(28)
  • SPARKFUN(16)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • コミネ(10)
  • TECHNIDEA(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • DELTRON(5)
  • ラトックシステム(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エレコム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(589)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nidec」の検索結果

633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    749税込824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.2リード線サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)4.4動作時間(s)2.2動作電流(A)0.4電力損失(W)0.4最小抵抗(Ω)1.5
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.1リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)7.5動作時間(s)4動作電流(A)0.2電力損失(W)0.38最小抵抗(Ω)2.5
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類基板用ヒューズ定格電圧(V)60定格電流(A)40リード線サイズ(mm)8×3.1×8.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)0.1動作時間(s)5保持電流(A)0.05最小抵抗(Ω)7.3最大抵抗(Ω)22電力損失(W)0.22ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6ワイヤー径(Φmm)0.405RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    799税込879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    819税込901
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    種類基板用ヒューズ定格電圧(V)30定格電流(A)40リード線サイズ(mm)12×3×18.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)5動作時間(s)10.3保持電流(A)2.5最小抵抗(Ω)0.025最大抵抗(Ω)0.07電力損失(W)1.2ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6動作温度(℃)(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.17リード線サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)8動作時間(s)3動作電流(A)0.34電力損失(W)0.48最小抵抗(Ω)2
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.6リード線サイズ(mm)10.2×3×16.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.15動作時間(s)8動作電流(A)3.2電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.055
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    回転数10turns抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100定格電力(W)2絶縁耐圧(V/1分間)1000絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50使用温度範囲(℃)-40~85寿命【回転数】25000cycles質量(g)Approx. 17保護等級IP40
  • ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリースイッチ SRFシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    低騒音・軽量タイプ。
    厚さ(mm)10形状角形質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
  • ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
    付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
  • トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理(カラーキャップ)シルバー定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
    極数2極単投端子形状タブ端子スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ HLSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
    種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Cシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
    端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    黒(カバー部透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品
    端子形状タブTAB#187(t=0.8)絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、SEMKOシリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250定格電流(A)10フレーム色文字色電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85遮断電流(A)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10スイッチ特性ON-OFFパネル取付方式スナップインRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1投数単投
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)10質量(g)約7種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)25×25材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音
  • ET用キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
    極数2極単投端子形状タブ端子スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • HLS用ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    HLS用ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ET用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    429税込472
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • 日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.4ベアリングスリーブ定格電流(A)0.08入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量
  • トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
    抵抗(Ω)10~5M仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ SPST On-Off

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
  • LTR、LTM用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    LTR、LTM用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
    種類非照光式ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
    抵抗(Ω)10~5M仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
  • 日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:50 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:50

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
...
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
"nidec" ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 【通販モノタロウ】