「アイコム bc-200」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー
付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)
機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式F3E
受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度±2.5ppm以下
低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型
適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード