「エフアールシー イヤホン」の検索結果
特定小電力トランシーバー
NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン
PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。
また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。
トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。
襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特定小電力トランシーバー
NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン
PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。
また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。
トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。
襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。
カナル型だけど、耳かけ付き。
取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。
また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
イヤホン形状開放型
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー
付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)
機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式F3E
受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度±2.5ppm以下
低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
欲張りな私は良い物を良い価格で!
使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。
従来の使いやすさ、品質はそのままに。
コストパフォーマンスに優れたモデル。
スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。
耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。
仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【KENWOO】UBZ-M31、UBZ-M51S/L、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TPZ-D510、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
カナルタイプのイヤホンが付属します。
用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。
イヤホン形状カナルタイプ
仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)
コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500
プラグΦ(イヤホン用)2.5
インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW
耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです。接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です。左右の耳、どちらにも使える両耳対応です。
トラスコ品番408-1632
適合機種FC-B203BK、FC-B203WH、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-202M(WH)、TNT-20(トラスコ中山PBモデル)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFT
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1D
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ET-20X・ET-20XG用純正イヤホンマイク 【VOX対応】(旧型番:ET-20XEM)
MonotaROブランド「M-20W」にも使えます。
用途トランシーバー用イヤホンマイク
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
動きの多い現場でも安定感のある耳かけタイプ。スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
スピーカー出力(mW)30
動作温度(℃)-10~+50
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB)-54±3
イヤホン形状耳かけ型
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mm
スピーカーサイズ(mm)Φ10
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
遮音性に優れ、脱落しにくいカナルタイプ。スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
スピーカー出力(mW)30
動作温度(℃)-10~+50
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB)-54±3
イヤホン形状カナル型
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mm
スピーカーサイズ(mm)Φ10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UTB10+NH23K」
シンプレックス20チャンネルに対応
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード
周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします
PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る
バッテリー残量表示機能
空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト
その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。
トークビット「TALK BIT」
どれにしようか迷ったならコレで決まり!。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書
質量(g)約170
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10 ~+50
チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11)
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26
電波形式F3E
送信出力10 mW
低周波出力(dB)(外部)90 以上
使用周波数(MHz)400
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-314+NP22WP」
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「FTH-314+NH23WP」各2個
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UTB10+NP22K」
シンプレックス20チャンネルに対応
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード
周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします
PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る
バッテリー残量表示機能
空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト
その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。
トークビット「TALK BIT」
どれにしようか迷ったならコレで決まり!。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書
質量(g)約170
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10 ~+50
チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11)
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26
電波形式F3E
送信出力10 mW
低周波出力(dB)(外部)90 以上
使用周波数(MHz)400
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-214+NP22WP」
レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー
シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、
アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載
誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ
豊富なチャンネル数
特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能
安心の防塵防水性能
保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計
電池1本で手軽に使用可能
アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。
マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約90
種類特定小電力
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1
通信方式単信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス10dBμV以下
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
IP等級IP55
動作電圧(V)1.0~1.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-314+NH23WP」
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-214+NH23WP」
レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー
シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、
アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載
誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ
豊富なチャンネル数
特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能
安心の防塵防水性能
保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計
電池1本で手軽に使用可能
アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。
マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約90
種類特定小電力
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1
通信方式単信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス10dBμV以下
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
IP等級IP55
動作電圧(V)1.0~1.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「FTH-314+NP22WP」各2個
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【F.R.C】FC-D301
防水性VOX対応・防水
仲間以外の混信を防ぐグループモード
専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示
オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類特定小電力
セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約43(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19
電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示
充電時間約1時間30分
電波形式F3E、F2D
送信出力10mW
動作温度(℃)-10~50(結露なきこと)
使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)
送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)
受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)
低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型
適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)950
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
電池BR1225 3V
電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回
動作温度(℃)-10~+50
音圧感度(dB)-54±3
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
さらに多くの人へ。
国際会議や見本市で。
あるいは美術館や水族館など。
イベント等で情報と楽しさを広めます。
免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。
また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、
あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。
受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。
主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。
用途受信専用となっております。
観光ガイドとして
美術館や公演などに
動物園や水族館でも
セミナーや会議に
見本市・展示会で
付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)
色ブラック
質量(g)約66
チャンネル数13
電源電圧(V)DC2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20
消費電流(mA)240 (音量最大時)
電波形式F3E
充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5
受信周波数322.050MHz~322.400MHz
電波到達距離(m)30~100
使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)
周波数安定度±2.5ppm
低周波出力25mW(イヤホン使用)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)950
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
動作温度(℃)-10~+50
音圧感度(dB)-54±3
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さらに多くの人へ。
国際会議や見本市で。
あるいは美術館や水族館など。
イベント等で情報と楽しさを広めます。
免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。
また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、
あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。
送信機[ FC-GT13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。
主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
用途観光ガイドとして
美術館や公演などに
動物園や水族館でも
セミナーや会議に
見本市・展示会で
付属品タイピンマイク(MC-2G)、ネックストラップ(FST-01)
色レッド
質量(g)約64
チャンネル数13
電源電圧(V)DC2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20
消費電流(mA)送信時(約103)、待機時(約7)
電波形式F3E
送信出力1mW
充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5
電波到達距離(m)30~100
送信周波数(MHz)322.050~ 322.400
使用時間(時間)約24(FC-G20BT)、約18(アルカリ乾電池)
周波数安定度±2.5ppm
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)0~+50
消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)約86(電池含まず)
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)約5
周囲の音も把握したい時に
イヤホン形状片耳ヘッドフォン
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷