「トランシーバー 無線 ハンズフリー」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類特定小電力 セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約43(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19 電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示 充電時間約1時間30分 電波形式F3E、F2D 送信出力10mW 動作温度(℃)-10~50(結露なきこと) 使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作) 送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波) 受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD) 低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WP
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型 適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


関連カテゴリ