6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。 適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551 コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500 マイクロホン-62±2dB/2kΩ 出力(mW)10 インピーダンス(Ω)36 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26IM
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。 適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFT コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500 マイクロホン-62±2dB/2kΩ 出力(mW)10 インピーダンス(Ω)36 防水性IP67 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26YM
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。 適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740 コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500 マイクロホン-62±2dB/2kΩ 出力(mW)10 インピーダンス(Ω)36 防水性IP67 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26IP
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。 適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1D コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500 マイクロホン-62±2dB/2kΩ 出力(mW)10 インピーダンス(Ω)36 防水性IP67 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連カテゴリ