カテゴリ

  • バッテリー・電装(9)
  • バイク部品(4)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)
  • Alps Electric(27)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(22)
  • ALPSystems(17)
  • アルプ(12)
  • アルプス工業(10)
  • アルプス(9)
  • ALPS-O(8)
  • TRUSCO(6)
  • エレコム(5)
  • ALPS-M(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • THK(4)
  • 大阪魂(4)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
  • AMPHENOL(2)
  • アルファ・エレクトロニクス(2)
  • アミューズ(2)
  • BIGBIG WON(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALPS」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
欠品中
開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)入力電圧(V)100機能自動充電停止機能ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5表示LED、メーターRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用充電器(トリクル機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(トリクル機能付)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)入力電圧(V)100ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5表示LEDRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーテスターロール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)バッテリーテスターロール紙オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用バッテリーテスター(CCA) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用バッテリーテスター(CCA)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)質量(kg)0.8測定方式動的内部抵抗測定方式表示LED、7segLED機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)二輪車用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。
表示LED出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(8件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。サルフェーション回復機能付
表示LED出力電圧(V)20/15入力電圧(V)100
業務用連結型充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)業務用連結型充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。
用途増設ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
アイドリングストップバッテリー専用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)アイドリングストップバッテリー専用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
【高電圧充電モード】 確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電) 【車載充電モード】 定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。
適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110)入力電圧(V)100機能自動充電停止機能出力DC12V 10A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121入力AC100V 50/60Hz電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用充電器(端子台) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(端子台)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93
自動車用充電器(エンジン始動補助機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(エンジン始動補助機能付)オリオンオートクラフト(アルプス計器)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。エンジン始動補助機能付。タイマーにて自動停止機能付き。
入力電圧(V)100
リチウムフェライトバッテリー専用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)リチウムフェライトバッテリー専用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
リチウムフェライトバッテリーにベストマッチした充電を行います。 大切なバッテリーの長寿命化に貢献します。 操作は簡単です(自動停止機能付き) 安全性に優れています。(フェイルセーフ回路採用) 最適・簡単・安全に充電が可能です!
バッテリー容量(Ah)最大11.5適合バッテリーリチウムフェライトバッテリー(Li-Feo4)質量(kg)0.7コード長さ(m)(入力側)1.65、(出力側)1出力電圧(V)DC12(1.2A)入力電圧(V)AC100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×65RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーテスターシール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)バッテリーテスターシール紙オリオンオートクラフト(アルプス計器)
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
用途P12500BT用シール紙RoHS指令(10物質対応)対応
産業用液式バッテリー専用  サイクルサービス用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷から42日以内出荷
豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。 充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。 オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。 均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。
入力電圧(V)100機能自動充電停止機能入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式充電方式準定電圧方式RoHS指令(10物質対応)対応
BCP POWER(非常用蓄電装置) オリオンオートクラフト(アルプス計器)BCP POWER(非常用蓄電装置)オリオンオートクラフト(アルプス計器)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。 停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。 機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。 USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。
仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付きアイボリー入力容量35VA適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)最大DC2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)60
alps 可変抵抗特集