2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
温度調節範囲(℃)-25~150 精度(℃)±0.03 循環方式【外部】密閉系向 表示分解能0.1℃ 冷却能力310W(at20℃)/280W(at0℃)/110W(at-20℃)(媒体:エタノール) 使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等) 最大吐出圧力(MPa)0.035(350mbar) 槽容量(L)4 寸法(mm)130×150×150 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大吐出量(L/min)15(ポンプ能力)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。 質量(kg)25.2 電源AC100V 50/60Hz区r 深さ(mm)150 最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15 表示分解能0.01℃ 精度(℃)(温度)±0.03 最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar) 温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です) 外寸法(mm)230×400×650 ヒーター容量(W)800 冷媒ノンフロンガス アズワン品番2-1999-22 循環方式(外部)密閉系向循環方式 開口部(mm)バス:130×150 冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃) 槽容量(L)3~4
1台
979,800 税込1,077,780
92日以内出荷