426件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザインナイフ ムラテックKDS

    デザインナイフ

    ムラテックKDS(14件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    繊細なカットや曲線切りに最適。使いやすいバランスと、指が疲れないゴムグリップ。 ネジ込みロック機構 替刃を本体に内蔵可能 転がり防止ストッパー付キャップ
    質量(g)25付属品デザインナイフ用刃計16枚付
  • ネオロック(角型) 16巾 (個箱) ムラテックKDS

    ネオロック(角型) 16巾 (個箱)

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    故障の少ないON-OFFストッパー付
    種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
  • ネオロック コンベックス(ストッパー付) ムラテックKDS

    ネオロック コンベックス(ストッパー付)

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ 内法測定向き
    種類ロック付材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
  • KDSロッド ムラテックKDS

    KDSロッド

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    記録写真用グラスファイバー製巻尺。
    材質(テープ)グラスファイバー
  • 鋭黒刃 ムラテックKDS

    鋭黒刃

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
    刃厚(mm)0.5刃長(mm)100刃幅(mm)18
  • 特大黒刃 ムラテックKDS

    特大黒刃

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    619税込681
    1箱(10枚)
    当日出荷
    独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
    用途特大刃仕様の超厚物切断用刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)125適合ネジロックH、エラストマH、スクリューHトラスコ品番276-8259質量(g)190刃のサイズ(mm)125×25
  • ラインレーザープロジェクター5 ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5

    ムラテックKDS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに光源635nm赤色半導体レーザー作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
  • ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDS

    ステンレススクレーパーN76STH

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
    用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)76全長(mm)230トラスコ品番102-6092材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
  • セッティングメジャー上基点目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー上基点目盛

    ムラテックKDS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を上から下に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9233材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
  • ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDS

    ステンレスセッティングメジャー10巾2m

    ムラテックKDS
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-2017
  • デジタルアングルセンサーV ムラテックKDS

    デジタルアングルセンサーV

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
    測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
  • ノンスリット替刃(小サイズ) ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(小サイズ)

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。 こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。
    刃厚(mm)0.38適合コートS、セフティS、メタルS刃長(mm)80刃幅(mm)9
  • セッティングメジャー振り分け目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー振り分け目盛

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
    種類粘着テープ付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付質量(g)85トラスコ品番292-0794
  • ステンレススピードテクロン ムラテックKDS

    ステンレススピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクロング10巾30mパック ムラテックKDS

    カクロング10巾30mパック

    ムラテックKDS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(m)30テープ幅(mm)10材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1200質量(g)415精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20
  • ウォーキングメジャー ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー

    ムラテックKDS
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    トラスコ品番250-9806寸法(mm)縮長~全長(mm):460~1080全長(mm)460~1080測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100表示桁数5測定誤差1%以下
  • 鋭黒片刃替刃 ムラテックKDS

    鋭黒片刃替刃

    ムラテックKDS
    229税込252
    1パック(5枚)
    当日出荷
    右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。
    用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8105全長(mm)110質量(g)18刃長(mm)80刃厚(mm)0.38
  • ウォーキングメジャー1K ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー1K

    ムラテックKDS
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
    測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)約100伸縮サイズ(mm)500~1070トラスコ品番756-7618質量(g)465精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位1cmカウンタ5桁
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
    用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
  • 特級カクロング10・20 ムラテックKDS

    特級カクロング10・20

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
    用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)20テープ幅(mm)10トラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
  • ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5+

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に光源635nm赤色レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
  • エラストマH ムラテックKDS

    エラストマH

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    滑りにくいエラストマー樹脂ボディ。 ネジロック機構。 特大1mm厚補強金具。
    規格H型ブラックトラスコ品番276-8232質量(g)136刃厚(mm)0.7刃の種別特大黒(H刃)
  • フリーコンベックス 尺相当目盛付 ムラテックKDS

    フリーコンベックス 尺相当目盛付

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
    種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛付目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部移動爪種別マサメ仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
  • ダブルジー ムラテックKDS

    ダブルジー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷付けないプロテクトケースです。 爪を守るフックプロテクター付です。
    種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様両面目盛。455mmピッチスタッドマーク付。ベルトクリップ付。4点鋲。ショックアブソーバー付。ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート水平保持(m)2.4
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
    用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796
  • ネオロック(角型) 13巾 (個箱) ムラテックKDS

    ネオロック(角型) 13巾 (個箱)

    ムラテックKDS
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    故障の少ないON-OFFストッパー付
    種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)90
  • セフティメタルホルダーZ ムラテックKDS

    セフティメタルホルダーZ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    脱着時に負担が大きい箇所にアルミパーツを採用し、強度が大幅アップ ベルト着用のまま簡単装着
    トラスコ品番114-1578質量(g)43取付可能ベルトサイズ(mm)厚さ5.5以内(幅50mmまで)、厚さ2.4以内(幅50~60mmまで)、20mm・28mm(ベルトクリップ幅)
  • ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5RG

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
  • ダブルジーエボ 25巾 ムラテックKDS

    ダブルジーエボ 25巾

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用(10mはシリカコート)
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部強度UP 耐久爪
  • ダブルジー(GG)シリーズ GGRステンマグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS

    ダブルジー(GG)シリーズ GGRステンマグ厚爪 ホルダー付

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪もステンレス)。 握りやすさを追求したグリップ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途寸法測定用テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)25材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプステンレス(シリカコート)
  • 剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ムラテックKDS

    剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪

    ムラテックKDS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 本体・部材を保護するゴムプロテクター。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
    用途寸法測定用テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • カッティングマット セフティベース(ハード) ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース(ハード)

    ムラテックKDS(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。 何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
    仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造タイプハードタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • 証明書類4点付校正済コンベックス ムラテックKDS

    証明書類4点付校正済コンベックス

    ムラテックKDS
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。丸型コンパクトデザインです。
    用途社内標準器に。その他ショックアブソーバーありセット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂テープ幅(mm)16水平保持(m)1.3
  • デジタルアングルセンサーF ムラテックKDS

    デジタルアングルセンサーF

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
    セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)質量(g)118仕様ネオジムマグネット付
  • カクロング 10巾 ムラテックKDS

    カクロング 10巾

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカプセルタイプ
    仕様455mmピッチマーク付表面処理(テープ)アクリル樹脂コートテープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20/20
  • 替刃 プラ切刃 ムラテックKDS

    替刃 プラ切刃

    ムラテックKDS
    399税込439
    1セット(10枚)
    当日出荷
    プラ切り用
    質量(g)20適合Pカッタートラスコ品番853-3950刃長(mm)11.5刃幅(mm)9刃厚(mm)0.6アズワン品番65-2066-98
  • ネジロックL ムラテックKDS

    ネジロックL

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    L型カッターナイフ。ネジ固定式。
    用途厚物切断用規格L型仕様ネジロック機構、スライダー抜け止め防止機構付付属品替刃3枚(2枚内蔵)質量(g)89刃厚(mm)0.5刃の種別剛白刃(大)
  • グランツ25巾5.5m 右基点目盛 ムラテックKDS

    グランツ25巾5.5m 右基点目盛

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。罫書きを右手で素早くできる右基点。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
    用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様右基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)付属品交換用ベルトグリップ材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)362タイプロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 特級ネオロック ムラテックKDS

    特級ネオロック

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。 引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。 社内検査証がついています。
    用途社内校正用標準器に。 加工・検査時の寸法測定に。材質(テープ)スチール目盛仕様メートル爪部固定爪仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示ホワイト目盛種別片面
  • ネオロック(角型) 16巾 ムラテックKDS

    ネオロック(角型) 16巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    故障の少ないON-OFFストッパー付
    種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート