特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
440件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーウェイ ムラテックKDS

    スリーウェイ

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    3種の刃の使用が可能。(万能のこ/引き廻しのこ/厚物切断用L刃)
    質量(g)180
  • ハイ・フリーマン ハヤドメ付 ムラテックKDS

    ハイ・フリーマン ハヤドメ付

    ムラテックKDS
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
    質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195下げ振り質量(g)400糸の長さ(m)4.5
  • コート S ムラテックKDS

    コート S

    ムラテックKDS
    279税込307
    1本
    当日出荷
    軽作業、事務用に。セフティロック付。
    質量(g)27
  • メタル S ムラテックKDS

    メタル S

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    使いやすいスリムなメタルボディ。セフティロック付。
    トラスコ品番853-3957シルバー質量(g)25
  • 替刃 小刀刃 ムラテックKDS

    替刃 小刀刃

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    小刀刃
    適合Pカッタートラスコ品番853-3951質量(g)20刃長(mm)21刃幅(mm)9適合替刃・カッターPカッター刃厚(mm)0.6
  • レーザークロス三脚 5ブラック ムラテックKDS

    レーザークロス三脚 5ブラック

    ムラテックKDS
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。耐久性が高く、屋外の建築現場や測量作業での使用が可能です。収納時640ミリメートル、重量1.3キログラムで軽量のため現場への持ち運びに便利です。専用ショルダーケース付きで運搬がスムーズに行えます。
    用途レーザー墨出し器を使用してのレベル出しに。レーザー墨出器の支持台に。水平、垂直ラインの基準設定作業での安定した土台に。建築、土木工事現場での測量、墨出し作業に。トラスコ品番702-2462セット内容専用ソフトケース材質アルミニウム、合金鋼寸法(mm)縮長~全長:654ねじ径654ねじ径(inch)5/8inch
  • ハンドル ムラテックKDS

    ハンドル

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様スピードタフミックリール12mm巾長さ100m、120m交換用ハンドルトラスコ品番688-5995
  • RXV-26 自動レベル RXV26倍 ムラテックKDS

    RXV-26 自動レベル RXV26倍

    ムラテックKDS
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載
    付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】十字形質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • 電池蓋 ムラテックKDS

    電池蓋

    ムラテックKDS
    698税込768
    1個
    3日以内出荷
    レーザー墨出器用オプション
  • 脚調整ネジゴムキャップ ムラテックKDS

    脚調整ネジゴムキャップ

    ムラテックKDS
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    レーザー墨出器用オプション
  • 三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用 ムラテックKDS

    三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用

    ムラテックKDS
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    LEC-3三脚用ショルダーケース
    仕様レーザークロス三脚(LEC-3)用ショルダーケーストラスコ品番688-4472
  • グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS

    グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付

    ムラテックKDS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
    用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品メタルホルダー(MH-01GZ)仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)420タイプロック付・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面
  • デジタルレベル23 ムラテックKDS

    デジタルレベル23

    ムラテックKDS
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
    用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
  • レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS

    レーザー墨出し器 受光器・三脚付

    ムラテックKDS
    249,800税込274,780
    1セット
    欠品中
    IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
    用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
  • リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)

    ムラテックKDS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
    用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
  • ダブルマルチクランプ 可動式 ムラテックKDS

    ダブルマルチクランプ 可動式

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
    用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
  • ”マルチクランプS” ムラテックKDS

    ”マルチクランプS”

    ムラテックKDS
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
    用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • ”ドラゴングリップ” ネジロック ムラテックKDS

    ”ドラゴングリップ” ネジロック

    ムラテックKDS
    419税込461
    1丁
    当日出荷
    ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
    用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0672材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165タイプねじロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS

    裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立

    ムラテックKDS
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
    用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)320タイプ厚爪テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
  • 剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 落下防止専用ストラップ付です。 安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
    用途ピッチ出しに あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0874材質ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級測定範囲(m)5材質(テープ)スチール爪部マグネット爪RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • H型金属のこ刃 ムラテックKDS

    H型金属のこ刃

    ムラテックKDS
    569税込626
    1個
    当日出荷
    硬質なものの切断に最適な刃数(24山/1インチ)アサリありです。 刃先は衝撃焼き入れ加工により粘り強さと耐久性に優れています。
    用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断にトラスコ品番247-5307適合本体T-18H・H-16N・H-12YE・H-13・H-11YE・H-11RE全長(mm)195質量(g)42刃長(mm)135刃厚(mm)0.6材質(刃)刃:特殊焼き入れ鋼アズワン品番65-2018-47
  • デジタル風速計133T ムラテックKDS

    デジタル風速計133T

    ムラテックKDS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    風速と温度の同時表示・同時測定が可能です。 最大値、最小値、平均値機能付です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
    用途空調設備の吹き出し口風速測定に、ダクトの風速測定にトラスコ品番217-9327セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂質量(g)135温度測定範囲(℃)-10~50風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番65-1969-46分解能(m/s)0.1
  • AC検電器161 ムラテックKDS

    AC検電器161

    ムラテックKDS
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。 約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。 LEDと音で検電をお知らせします。 先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。
    用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等にトラスコ品番217-9325セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂長さ(mm)161周波数(Hz)50/60電源単4形乾電池×2本適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V交流電圧(V)12~1000(高感度モード時)
  • スーパーライン引きC型 ムラテックKDS

    スーパーライン引きC型

    ムラテックKDS
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    約220mの線引きが可能です。(満タン・直線・全開時) 粉の吐出し量を2段階で調整可能です。
    用途スポーツなどのライン引きにトラスコ品番203-6408全長(mm)808材質/仕上鋼板質量(kg)2.5アズワン品番64-8499-41
  • ADアルミレベル ムラテックKDS

    ADアルミレベル

    ムラテックKDS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です
    用途水平・垂直測定に
  • 傾斜調整ベース ムラテックKDS

    傾斜調整ベース

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
    用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
  • ドラゴングリップオート ムラテックKDS

    ドラゴングリップオート

    ムラテックKDS
    419税込461
    1丁
    当日出荷
    エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS

    ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付

    ムラテックKDS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途寸法測定用仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)471テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • 剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪 ムラテックKDS

    剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
    用途寸法測定用材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)320テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDS

    ドラゴングリップ万能超焼のこ刃

    ムラテックKDS
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ネジロック式です。 握り易さを追求した本体です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
    用途木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチックなどのカットに。トラスコ品番149-8101全長(mm)165質量(g)80刃長(mm)106刃厚(mm)0.6材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)スチール適合替刃HSB-Z
  • 赤外線放射温度計550VD ムラテックKDS

    赤外線放射温度計550VD

    ムラテックKDS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。 最大値、最小値、平均値機能付です。
    用途空調設備吹き出し口の温度測定に仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃放射率0.10~1.00(0.01ステップ)アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1
  • 赤外線放射温度計500F ムラテックKDS

    赤外線放射温度計500F

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 測定レバーを引くだけの簡単操作です。
    用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に温度範囲(℃)-50~+500D:S比12:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源積層型9V乾電池×1本仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2508セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本材質ABS樹脂幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5測定範囲(℃)-50~+500温度表示最小:0.1℃放射率0.95(固定)アズワン品番65-2021-40距離対測定範囲比(D対S)12対1校正証明書レーザーの有無あり
  • GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • GGR25巾5.5m厚爪 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5m厚爪

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4目盛種別両面
  • デジタルノギス150カーボンファイバー製 ムラテックKDS

    デジタルノギス150カーボンファイバー製

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    数字が読み取りやすい大型液晶画面 デプスバー有 測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製 校正対象外
    用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)質量(g)60測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1器差(mm)±0.3機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールドアズワン品番64-8482-25
  • レーザー指示棒IP68 緑 ムラテックKDS

    レーザー指示棒IP68 緑

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
    用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧)トラスコ品番837-0755セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮質量(g)285使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • レーザー指示棒IP65 緑 ムラテックKDS

    レーザー指示棒IP65 緑

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
    用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • オートラインレーザー66RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー66RG

    ムラテックKDS
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97(電池含む)電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • 防滴レーザーレシーバーリアルグリーン ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバーリアルグリーン

    ムラテックKDS
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番779-8130適合機種DSL-92RG専用セット内容クランプ:プラスチック製厚さ(mm)26測定範囲1.5~25m質量(g)170電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内連続動作時間約30時間
  • リチウムイオン充電池 ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応