カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ムラテックKDSのすべての商品

ウォーキングメジャー10K
ムラテックKDS¥7,398税込¥8,1381個当日出荷握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)トラスコ品番756-7600測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)約200質量(g)652精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位10cmカウンタ5桁伸縮サイズ(mm)570~1120
ネオロック13巾2m
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番851-1159質量(g)68種類ロック付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
ダブルジーエボ 19巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から21日以内出荷操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー質量(g)268種類ロック付テープ幅(mm)19表面処理(テープ)ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)スチール爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
ブラックネジロックL 鋭黒刃付
ムラテックKDS¥369税込¥4061個当日出荷環境にやさしい万能L型カッター。 本体ボディに再生樹脂(100%)使用。 刃の固定は強力なネジ締め式。 GPN適合品。付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)全長(mm)152色ブラック×レッド質量(g)89規格L型刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃大(L刃)
ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷ストップ付。丸型ケース種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
レーザー指示棒
ムラテックKDS¥10,980税込¥12,0781本当日出荷付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)、取扱説明書兼保証書1部トラスコ品番696-4677材質本体:アルミ、前後蓋:真鍮、ボタン:シリコンゴム長さ(mm)116~116全長(mm)116タイプクリップ付ペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池本体寸法(mm)Φ14×116表示Φ5mm(距離3m時)光源515nm緑色光半導体レーザー波長(nm)515縦(mm)116到達距離(m)200(夜間使用時)光出力最大1mW電池寿命連続約8時間安全規格クラス2(JIS C 6802:2014)レーザー光色緑(リアルグリーン)
ダブルジーRV25巾
ムラテックKDS¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷握りやすさと耐久性を兼ね備えたGGRVシリーズ。お求めやすさを備えつつ、映えるカラーのメタリックカラーを採用。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラスすることにより耐摩耗性が更に向上。用途建築やDIYなどの現場で、材料の長さ、厚さ、深さ、そして距離を測る作業などに。仕様455mmピッチスタッドマーク・4点鋲・0点補正移動爪・ショックアブソーバー付材質テープ・バネ:スチール / カバー:エラストマー樹脂 / ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25目盛種別両面目盛
RXV-35 自動レベルRXV35倍
ムラテックKDS¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。高倍率 35倍をラインアップ付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
グランツ25巾5.5m 右基点目盛 まさめ
ムラテックKDS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。罫書きを右手で素早くできる右基点。尺相当目盛「まさめ」仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品交換用ベルトグリップ仕様右基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂色ブラック質量(g)362タイプロック付・まさめテープ幅(mm)25テープ長さ(m)18尺相当5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様尺相当目盛(まさめ)JIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめ
ムラテックKDS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。尺相当目盛「まさめ」仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品交換用ベルトグリップ仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂色ブラック質量(g)362タイプロック付・まさめテープ幅(mm)25テープ長さ(m)18尺相当5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様尺相当目盛(まさめ)JIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
フリー16巾
ムラテックKDS¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)55×25×55色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)118テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
ゴムカクロング
ムラテックKDS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。用途あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0880材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂タイプ455mmピッチマーク付長さ(m)20テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴングリップネジH金属のこ刃
ムラテックKDS¥949税込¥1,0441丁当日出荷ネジロックです。 握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 H型金属のこ刃付です。 通常のH型替刃も使用できます。用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断にトラスコ品番247-5306全長(mm)195材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼色黒質量(g)146刃長(mm)135刃厚(mm)0.6適合替刃HB-10H・HB-10BH
GGR19巾5.5m厚爪
ムラテックKDS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から21日以内出荷厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)268テープ幅(mm)19本体寸法(mm)76×75×45表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.8ロック○爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
デジタル水分計133
ムラテックKDS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンパクトで持ち運びに便利です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。用途木材や建築資材の水分率測定にトラスコ品番217-9329セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)119質量(g)119奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本(別売)測定方式電気伝導率式測定精度±1%(23℃±5℃にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119測定範囲(%)0~54.8分解能0.1%アズワン品番65-2054-20分解能(%)0.1
ドラゴングリップH
ムラテックKDS¥539税込¥5931丁当日出荷ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 特大1mm金具で補強しています。 特大黒刃付きです。用途厚物の切断に最適 ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番204-6450全長(mm)195材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール色黒質量(g)148刃長(mm)125刃厚(mm)0.7アズワン品番64-3669-40適合替刃HB-10BH,HB-10H
冴切三段白刃
ムラテックKDS¥189~税込¥208~1パック(10枚)ほか当日出荷刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃全長(mm)130材質/仕上ケース:PP樹脂色白刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール
ピストンマルチクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から7日以内出荷2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付
ムラテックKDS¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から21日以内出荷握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。用途寸法測定用仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)471テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
特級ユニロング13・50
ムラテックKDS¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 故障の少ない標準ハンドル仕様です。用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2499材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(kg)1テープ幅(mm)13テープ長さ(m)50表示ヨンゴーゴーピッチ表示目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.23アズワン品番64-8758-73標準張力(N)100
ラインレーザープロジェクター
ムラテックKDS¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインにセット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ材質本体:鋳物質量(g)170電源ACアダプター精度±1mm/5m(直線性)光源可視半導体レーザー縦(mm)63横(mm)65ライン幅(5m地点)約2光出力1mW以下レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)動作温度範囲(℃)-5~+45
クイックレバークランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
鋭黒刃
ムラテックKDS¥239税込¥2631セット(10枚)当日出荷細かい作業用の小型刃(S型)です。トラスコ品番376-1983適合本体S-14YE全長(mm)110サイズ小RoHS指令(10物質対応)対応
ボードカンナVH
ムラテックKDS¥2,098税込¥2,3081個当日出荷面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能トラスコ品番837-0751セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス全長(mm)180色黄質量(g)247刃長(mm)50刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm2018年トラスコ掲載ページ7 0059
パイプクランプ ディープリーチタイプ
ムラテックKDS¥5,498税込¥6,0481個当日出荷パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。トラスコ品番835-8217全長(mm)215質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト種類その他クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1798
ウォーキングメジャー10KF
ムラテックKDS¥9,398税込¥10,3381個当日出荷長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。トラスコ品番829-0779質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ1 1997
自動レベルB40A
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781台当日出荷激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135倍率(倍)24保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15最短合焦距離0.3m円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
デジタルアングルセンサーVA60
ムラテックKDS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
ゼットヴイ25巾5.5mMT
ムラテックKDS¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から21日以内出荷鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。用途様々な現場での測定作業に仕様尺相当色メタル質量(g)290タイプロックタイプ種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール水平保持(m)2.4爪部耐久爪、移動爪目盛種別両面
テクロン13巾50m
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番851-1204質量(g)1700長さ(m)50テープ幅(mm)13精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.45標準張力(N/℃)100材質(テープ)スチール
パネル2×4ネオロック 25巾
ムラテックKDS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様455mmピッチスタッドマーク(下段目盛)、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキトラスコ品番851-1150質量(g)390種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5表面処理(テープ)シリカコート材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
ブラックセフティL 鋭黒刃付
ムラテックKDS¥399税込¥4391個当日出荷環境にやさしい万能L型カッター。 本体ボディに再生樹脂(100%)使用。 ワンタッチで便利なセフティロック式。 刃折具キャップ付。 GPN適合品。付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)トラスコ品番376-1908全長(mm)170色ブラック×レッド質量(g)86規格L型刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃大(L刃)