423件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
  • ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) ムラテックKDS

    ドラゴングリップネジ(鋭黒刃)

    ムラテックKDS
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6390全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)80刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-39適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • 剛立G27巾5m ムラテックKDS

    剛立G27巾5m

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています 見やすい大型目盛数字を採用しています 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
    用途あらゆる寸法測定に。テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5
  • 冴切三段白刃 ムラテックKDS

    冴切三段白刃

    ムラテックKDS
    189税込208
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
    用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃全長(mm)130材質/仕上ケース:PP樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール
  • 伸縮マルチロッド用オプション アーム ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド用オプション アーム

    ムラテックKDS
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
  • 伸縮マルチロッド ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド

    ムラテックKDS
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
  • 木工用替えパッド ムラテックKDS

    木工用替えパッド

    ムラテックKDS
    509税込560
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番206-5282質量(g)42本体寸法(mm)65×45×15アズワン品番64-8432-16
  • ダブルジー(GG)シリーズ GGR厚爪 ムラテックKDS

    ダブルジー(GG)シリーズ GGR厚爪

    ムラテックKDS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
    用途寸法測定用仕様455mmピッチスタッドマーク付・ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • 変換プリズム ムラテックKDS

    変換プリズム

    ムラテックKDS
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ドットをラインに変換できます。(LPG-1専用)
    用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様LPG-1専用変換プリズムトラスコ品番167-2494材質ABS樹脂質量(g)3
  • 平面三脚MT-4 ムラテックKDS

    平面三脚MT-4

    ムラテックKDS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    丈夫なアルミ製測量三脚です。
    用途オートレベルの据付に仕様三脚頭:平面トラスコ品番167-2452材質アルミ質量(kg)4.6ねじ径(inch)5/8脚頭形状平面
  • レーザー指示棒 緑 変換プリズム付 ムラテックKDS

    レーザー指示棒 緑 変換プリズム付

    ムラテックKDS
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
    用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)トラスコ品番160-2005セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:真鍮、ボタン:ABS質量(g)83規格消費生活用製品安全法適合品光源532nm緑色半導体レーザー電池寿命約4時間レーザー光色レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
  • スーパーレイ66A受光器・三脚付 ムラテックKDS

    スーパーレイ66A受光器・三脚付

    ムラテックKDS
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
    用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-2424セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122質量(kg)2.4奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
  • スーパーレイ66A ムラテックKDS

    スーパーレイ66A

    ムラテックKDS
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
    用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-3991セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
  • Gネクスト25巾5.5mまさめ ムラテックKDS

    Gネクスト25巾5.5mまさめ

    ムラテックKDS
    34,980税込38,478
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2423材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)324テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様尺相当機能ロック水平保持(m)2.4
  • Gネクスト25巾5.5m ムラテックKDS

    Gネクスト25巾5.5m

    ムラテックKDS
    34,980税込38,478
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2500材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)324テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4
  • Gネクスト22巾5.5mまさめ ムラテックKDS

    Gネクスト22巾5.5mまさめ

    ムラテックKDS
    33,980税込37,378
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2501材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)291テープ幅(mm)22テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様尺相当機能ロック水平保持(m)2.1
  • Gネクスト22巾5.5m ムラテックKDS

    Gネクスト22巾5.5m

    ムラテックKDS
    31,980税込35,178
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2475材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)291テープ幅(mm)22テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.1
  • GGスクレーパー共通固定ネジ ムラテックKDS

    GGスクレーパー共通固定ネジ

    ムラテックKDS
    289税込318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    GGスクレーパー3種共通の交換用固定ネジです。
    用途GGスクレーパーの固定ネジ専用仕様GGスクレーパー共通交換用固定ネジトラスコ品番167-2506適合本体SCL-200、SCL-300、SCL-600材質スチール質量(g)14材質(刃)スチール
  • GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-3985材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様尺相当機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-38爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDS

    オートラインレーザー25RG受光器三脚付

    ムラテックKDS
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    盗難・火災補償付(購入日から1年間)
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
  • オートラインレーザー25RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー25RG

    ムラテックKDS
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    盗難・火災補償付(購入日から1年間)
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
  • メタルパラレルクランプ用替パッド ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ用替パッド

    ムラテックKDS
    1,488税込1,637
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    質量(g)28本体寸法(mm)145×44×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替パッド ムラテックKDS

    替パッド

    ムラテックKDS
    299税込329
    1組(2個)
    当日出荷
    サイズ質量(g)9本体寸法(mm)36×50×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルパラレルクランプ用エンドキャップ ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ用エンドキャップ

    ムラテックKDS
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)11本体寸法(mm)55×24×19RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232Cケーブルコンピュータ用 ムラテックKDS

    RS232Cケーブルコンピュータ用

    ムラテックKDS
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    仕様9ピントラスコ品番128-2876グレー質量(g)132ケーブル長(m)2コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオスピン数(ピン)9信号方式RS-232C変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • ロッド 60巾 ムラテックKDS

    ロッド 60巾

    ムラテックKDS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様パック材質/仕上グラスファイバー
  • ソフトパッドセット ムラテックKDS

    ソフトパッドセット

    ムラテックKDS
    559税込615
    1個(2枚)
    3日以内出荷
    質量(g)40寸法(縦×横)(mm)52×60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ取替え用
  • AC接続アダプター ムラテックKDS

    AC接続アダプター

    ムラテックKDS
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    AC電源を用いて使用できます。
    セット内容ABS樹脂
  • オートラインレーザー96 ムラテックKDS

    オートラインレーザー96

    ムラテックKDS
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
    精度±1mm/10m光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色)保護等級IP54自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式材質(カバー)ABS樹脂
  • オートラインレーザー96RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー96RG

    ムラテックKDS
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
    精度±1mm/10m寸法(縦×横)(mm)202×122自動補正範囲±2.5°材質(カバー)ABS樹脂
  • リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDS

    リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付

    ムラテックKDS
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
    用途屋外対応。トラスコ品番835-5082セット内容レーザー墨出器:ATL-100RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.722018年トラスコ掲載ページ1 2011
  • グリーンレーザー墨出器 ムラテックKDS

    グリーンレーザー墨出器

    ムラテックKDS
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
    用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)188横(mm)1122018年トラスコ掲載ページ1 2011
  • オートラインレーザー46RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー46RG

    ムラテックKDS
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°でレーザー光点滅光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • ゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ ムラテックKDS

    ゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ

    ムラテックKDS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    尺相当目盛付です。 鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
    用途様々な現場での測定作業に仕様耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示トラスコ品番778-3272ブラック質量(g)290タイプロックタイプ種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール水平保持(m)2.4爪部耐久爪、移動爪目盛種別両面
  • レーザークロス三脚3 ムラテックKDS

    レーザークロス三脚3

    ムラテックKDS
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
    付属品専用ソフトケース仕様可動ゴムカバー付石突きトラスコ品番475-6452材質アルミ合金全長(mm)1800寸法(inch)定芯棹:5/8縮長(mm)740最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド巻取ケース150巾用M ムラテックKDS

    ロッド巻取ケース150巾用M

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-1254巻取長さ(m)20m/30m
  • ロッド150巾20m ムラテックKDS

    ロッド150巾20m

    ムラテックKDS
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-1301長さ(m)20テープ幅(mm)150
  • ヴィドマー ヴィドマーラベルホルダー大 ムラテックKDS

    ヴィドマー ヴィドマーラベルホルダー大

    ムラテックKDS
    329税込362
    1個
    11日以内出荷
    部品管理に最適です。
    用途キャビネット内のディバイダーに取付ける収納品検索用ラベルホルダートラスコ品番106-9627材質スチール、プラスチック、紙質量(g)10寸法(縦×横)(mm)60×8
  • ヴィドマー ヴィドマーラベルホルダー小 ムラテックKDS

    ヴィドマー ヴィドマーラベルホルダー小

    ムラテックKDS
    239税込263
    1個
    11日以内出荷
    部品管理に最適です。
    用途キャビネット内のディバイダーに取付ける収納品検索用ラベルホルダートラスコ品番106-9626材質スチール、プラスチック、紙質量(g)10寸法(縦×横)(mm)30×8
  • ヴィドマー ヴィドマープラスチックトレイPT75-4 ムラテックKDS

    ヴィドマー ヴィドマープラスチックトレイPT75-4

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    小物部品や少量物の管理が便利です。
    用途キャビネット内の小物部品や少量物の管理トラスコ品番134-3493セット内容仕切り板は付属されていません材質プラスチック質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×309×310