1,077件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Inertsil Ph-3 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil Ph-3 5020シリーズジーエルサイエンス
41,980税込46,178
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil ODS-2 5um 5020シリーズジーエルサイエンス
56,980税込62,678
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
InertSep Slim-J 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep Slim-J 5010シリーズジーエルサイエンス
20,499税込22,549
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MonoSpin ME 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin ME 5010シリーズジーエルサイエンス
40,799税込44,879
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MonoSpin C18-AX 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin C18-AX 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin Ph 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin Ph 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin C18-CX 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin C18-CX 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin CBA 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin CBA 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱ほか
3日以内出荷
MonoSpin Amide 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin Amide 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin SCX 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin SCX 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin SAX 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin SAX 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin PBA 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin PBA 5010シリーズジーエルサイエンス
40,799税込44,879
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin NH2 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin NH2 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin TIO 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin TIO 5010シリーズジーエルサイエンス
40,799税込44,879
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin C18 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin C18 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin C18FF 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin C18FF 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
Titansphere Phos-TiO Kit 5010シリーズ ジーエルサイエンスTitansphere Phos-TiO Kit 5010シリーズジーエルサイエンス
25,980税込28,578
1箱
3日以内出荷
Titansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズ ジーエルサイエンスTitansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズジーエルサイエンス
99,980税込109,978
1箱(25本)ほか
3日以内出荷
INERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズ ジーエルサイエンスINERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズジーエルサイエンス
93,980税込103,378
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フューズドシリカ エンドキャップ 5組 1010シリーズ ジーエルサイエンスフューズドシリカ エンドキャップ 5組 1010シリーズジーエルサイエンス
8,298税込9,128
1箱(5組)
3日以内出荷
InertCap 5 1010シリーズ ジーエルサイエンスInertCap 5 1010シリーズジーエルサイエンス
51,980税込57,178
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
インナーシールコネクター 0.15-0.53MM 5ケイリ ジーエルサイエンスインナーシールコネクター 0.15-0.53MM 5ケイリジーエルサイエンス
9,698税込10,668
1箱(5個)
3日以内出荷
アズワン品番68-0332-78
Ceramic Tube Cutter , 4ea ジーエルサイエンスCeramic Tube Cutter , 4eaジーエルサイエンス
5,198税込5,718
1箱(4枚)
3日以内出荷
アズワン品番68-0332-73
Inertsil ODS-3 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil ODS-3 5020シリーズジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ソックスレー抽出回数カウンター ジーエルサイエンスソックスレー抽出回数カウンタージーエルサイエンス
94,980税込104,478
1台
欠品中
ソックスレー抽出回数カウンターはソックスレー抽出ガラス管に取り付け、溶媒の有無を検知して抽出回数をカウントするための装置です。2021年3月23日付け公示の「JIS K 0311 排ガス中のダイオキシン類の測定方法」及び「JIS K 0312 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」において、『ソックスレー抽出は,トルエンによって16時間(100回転程度)以上行う。』と規定され、このように数多くの抽出回数を行う際におすすめですジクロロメタン、トルエン、水の検知が可能溶媒や取り付け位置によるセンサー感度変動の自動補正抽出回数、回数毎の時間を内部メモリに記録パソコンと接続して記録した抽出履歴の保存が可能取り付けが簡単な設計
仕様●寸法幅 64 mm×奥行 57.4 mm×高さ 70 mm (ゴム紐 、 USB ケーブル除く)●質量82 g(USB ケーブル除く)●電源DC 5 V(USB ケーブル使用)●消費電力70 mA以下●材質PA12(ポリアミド 12)●検知温度0℃~100℃●付属品USBケーブル 2 m USB Type A Micro USB Type B)・USB 充電器( AC アダプタ)・取扱説明書アズワン品番67-2388-46
【レンタル】デジタルフローメーター ジーエルサイエンス【レンタル】デジタルフローメータージーエルサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
対象ガスヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど精度±3%または±0.3mL/minの大きい方電源単3乾電池×2本
ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンスミニバイアル 透明ジーエルサイエンス
95,980税込105,578
1箱(36本)
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ミニバイアルキット ジーエルサイエンスミニバイアルキットジーエルサイエンス
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本アズワン品番64-1244-89
ミニチューブカッター ジーエルサイエンスミニチューブカッタージーエルサイエンス
11,980税込13,178
1個
欠品中
適合チューブ4~15.875mm(5/8inch)アズワン品番64-1244-34
スーパータフセット ジーエルサイエンススーパータフセットジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、スーパータフコネクター×1個アズワン品番64-1244-31
スーパータフコネクター 1組入 ジーエルサイエンススーパータフコネクター 1組入ジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容オシネ、コレット、フェラル各1個アズワン品番64-1244-30
ピークタフコネクター フェラル 10個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター フェラル 10個入ジーエルサイエンス
4,298税込4,728
1セット(10個)
3日以内出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
仕様1/16"アズワン品番64-1244-29
スーパーピークタフコネクター ジーエルサイエンススーパーピークタフコネクタージーエルサイエンス
6,998税込7,698
1セット(5個)
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)34.3ねじ規格10-32UNF材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.5材質ステンレスSUS316
カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
7,798税込8,578
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.25材質ステンレスSUS316
配管スリーブ ジーエルサイエンス配管スリーブジーエルサイエンス
8,998税込9,898
1式
3日以内出荷から11日以内出荷
PTFE攪拌子 ジーエルサイエンスPTFE攪拌子ジーエルサイエンス
3,398税込3,738
1個
欠品中
PTFEで被覆されており耐食性に優れています。 角型標準セルにはPTFE撹拌子(円形)、スターラー用標準セルにはミクロ撹拌子(棒状)を使用してください。
型式TC-10備考10mm角セル用、Φ9.8mmアズワン品番64-1243-20
ピークシルチューブ ジーエルサイエンスピークシルチューブジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1セット(2本)
3日以内出荷から16日以内出荷
フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
チューブ外径(inch)1/16
ピークタフコネクター クロス ジーエルサイエンスピークタフコネクター クロスジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様4方