絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ジーエルサイエンス

ジーエルサイエンスのページです。ジーエルサイエンスは、測定・測量用品、ねじ・ボルト・釘/素材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在525件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ジーエルサイエンス株式会社
設立1968/02/01
所在地〒163-1130 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号新宿スクエアタワー30階
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316チューブ コイル 1/8×2.17 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/8×2.17

    ジーエルサイエンス
    147,800税込162,580
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
  • SUS316チューブ コイル 1/16×1.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×1.0

    ジーエルサイエンス
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
  • SUS316チューブ コイル 3.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 3.0

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)2
  • SUS316チューブ コイル 1/16×0.8 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×0.8

    ジーエルサイエンス
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
  • SUS316チューブ コイル 1/16×0.5 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×0.5

    ジーエルサイエンス
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
  • SUS316チューブ コイル 4.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 4.0

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)3
  • デジタルフローメーター ジーエルサイエンス

    デジタルフローメーター

    ジーエルサイエンス
    115,800税込127,380
    1個
    当日出荷
    体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
    種別GF1010測定流体N2、Air、He、Ar、H2アズワン品番1-4157-21商品タイプレンタル品はこちら
  • SUS316チューブ コイル 1/16×0.25 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×0.25

    ジーエルサイエンス
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
  • InertSustain C18 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSustain C18 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LEAK DETECTOR LD249 2702-19350シリーズ ジーエルサイエンス

    LEAK DETECTOR LD249 2702-19350シリーズ

    ジーエルサイエンス
    209,800税込230,780
    1個
    欠品中
    持ち運びやすく、簡単操作でガス漏れを検出可能ハンディタイプなので、どこにでも持ち運びができ使用する使用場所を選びません。検出部にプローブをかざすだけのシンプル操作な操作のみで漏れを瞬時に確認できます。視認性の高い画面表示とアラート音でガス漏れを確認ガス漏れがあった場合は、リーク量に応じて3段階で色が分かれて画面に表示されるので視認性が高く、一目でガス漏れの有無が判断可能です。また音量調整可能なアラート機能も搭載しているので、画面表示だけでなく音でもガス漏れの有無を確認できます。検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出。ヘリウム、二酸化炭素、窒素等の検出が可能空気との熱伝導度の差が大きいヘリウムや二酸化炭素だけでなく、熱伝導度差が小さく検出が難しい窒素も検出可能です。2電源対応仕様通常は乾電池で給電しますが、USB給電による連続運転も可能です。USBケーブル(type-C)を本体底面のUSB(type-C)ポートに接続することで、PCのUSBポートやUSB充電器から給電しながら使用可能です。注1)USBケーブル、USB充電器は付属していません。注2)USB給電による充電機能はありません。
    仕様検出レンジ/画面輝度/ブザー音量/オートオフ質量(g)約250 (乾電池除く)タイプwith Inspection Certificate電源単三形アルカリ乾電池3本/ USB給電(type-C, 定格 5 V/700 mA)表示カラーLCD表示感度[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×170(突起物を除く)使用環境温度/10~40℃ 、湿度/10~80 % (但し結露なきこと)、高度/2,000 M 以下、 環境汚染度/2対象ガス雰囲気空気と熱伝導度差の大きいガス種、ヘリウム、水素、二酸化炭素、アルゴン、ネオン、窒素などアズワン品番69-6027-20
  • パーマピュアドライヤー ジーエルサイエンス

    パーマピュアドライヤー

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷から33日以内出荷
    吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)。電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。
  • InertSep PH 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSep PH 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • InertSep HLB 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSep HLB 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    253,999税込279,399
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • INERTCAP PURE-WAX 0.25MM DF=0.25UM 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP PURE-WAX 0.25MM DF=0.25UM 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • INERTCAP FFAP 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP FFAP 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,999税込120,999
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • TC-WAX 0.25MM X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    TC-WAX 0.25MM X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    159,800税込175,780
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil ODS-4 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-4 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil Diol 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil Diol 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • サルフィナートチューブ ジーエルサイエンス

    サルフィナートチューブ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    サルフィナートチューブは、Silcosteelチューブの不活性化処理をさらに進化させた極めて不活性な独自のシリコンコーティングを施しています。
    形状コイル長さ(m)7.5
  • Inertsil Ph-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil Ph-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Titansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    Titansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    159,800税込175,780
    1袋(25本)
    3日以内出荷
  • INERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    162,999税込179,299
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • フカッセイカシリカキャピラリーチューブ X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    フカッセイカシリカキャピラリーチューブ X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    114,999税込126,499
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • InertCap 5 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertCap 5 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    104,999税込115,499
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil ODS-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 【レンタル】リークディテクター ジーエルサイエンス

    【レンタル】リークディテクター

    ジーエルサイエンス
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    小型軽量で持ち運びがラクラク! ガス漏れをLCD・LEDで表示、さらにブザーでの警報設定も可能です。
    セット内容本体、サンプルガス吸引プローブ 50cm、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース質量(g)約95使用温度範囲(℃)10~40(結露しないこと)電源USB充電(PCなどへ接続)検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出表示[検知表示]LCD(最大8個バー表示)およびLED(最大8個点灯表示)、[各種設定]LCD表示感度標準感度レンジ(Std)と高感度レンジ(Hi)の2種類から選択可能、[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19.5×111※突起部除く対象ガスHe、CO2、Ar、Ne、H2など(防爆構造ではありません。可燃性ガスが大量に存在する環境では使用不可。また、腐食性ガスの測定および雰囲気中では使用不可)設定表示レンジ切換(標準/高感度)、ブザーON/OFF、LED表示ON/OFF、LCDバックライトON/OFF、オートパワーオフON/OFF などサービス分類レンタル
  • ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンス

    ミニバイアル 透明

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1箱(36本)
    6日以内出荷
    ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
  • SUS316チューブ コイル 2.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 2.0

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)1
  • 空気遮断排出弁付調整器 ヘリウム ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 ヘリウム

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W20.9-1山(左)ガスの種類ヘリウム
  • 空気遮断排出弁付調整器 水素 ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 水素

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W22-14山(左)ガスの種類水素
  • 空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W22-14山(右)ガスの種類窒素、酸素、アルゴン、エアー
  • メンブレンドライヤー ジーエルサイエンス

    メンブレンドライヤー

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。 調圧器とチャコールフィルターが付いています。
  • メンブレンAirドライヤー ジーエルサイエンス

    メンブレンAirドライヤー

    ジーエルサイエンス
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
    耐圧(MPa)0.97使用空気圧力(MPa)0.29~0.68使用周囲温度(℃)1~40
  • NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンス

    NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

    ジーエルサイエンス
    149,800税込164,780
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Emperor:最高品質のNMR試料管。高磁場で使用した際、感度や分解能が大幅に改善されます。
    仕様反り/0.006厚さ(mm)0.38表示品質表示/Emperor外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.013測定周波数~600MHz
  • NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンス

    NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1箱(25本)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Royal Imperial:ほとんどのNMR分析で使用可能なスタンダードな試料管
    仕様反り/0.013厚さ(mm)0.38表示品質表示/Royal Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.025測定周波数~500MHz
  • キャリア溶媒回収装置 ジーエルサイエンス

    キャリア溶媒回収装置

    ジーエルサイエンス
    209,800税込230,780
    1個
    22日以内出荷
    HPLC分析などで使用した溶離液を回収し、再利用する溶媒回収装置です。アイソクラティックにて分析中のピークが検出されていない状態の溶媒を回収します。
    種別ソルベントリサイクラーアズワン品番3-5535-01
  • 高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用

    ジーエルサイエンス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14右メス使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
  • 高性能小型調整器 水素用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 水素用

    ジーエルサイエンス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14左メス使用ガス水素使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L