- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ジーエルサイエンス
- 5ページ目
5ページ目: ジーエルサイエンスのすべての商品
空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。
空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。
また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。
圧力計はステンレス製を使用しています。
ガスの種類ヘリウム
形状入口:W20.9-1山(左)
空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。
空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。
また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。
圧力計はステンレス製を使用しています。
ガスの種類水素
形状入口:W22-14山(左)
空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。
空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。
また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。
圧力計はステンレス製を使用しています。
ガスの種類窒素、酸素、アルゴン、エアー
形状入口:W22-14山(右)
フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
チューブ外径(inch)1/16
型式プラグW
規格共通インチオシネタイプ
材質PEEK
アズワン品番64-1243-05
1セット(5個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
仕様4方
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。
内部ボリューム(μL)4
仕様ピークオシネ付
アズワン品番64-1242-88
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
注射筒交換針です。
用途に合わせて選定してください。
メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
調圧器とチャコールフィルターが付いています。
メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
使用空気圧力(MPa)0.29~0.68
耐圧(MPa)0.97
使用周囲温度(℃)1~40
ルアーチップ型およびロック型針と外径3mmのチューブが接続できます。
アズワン品番64-1241-38
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。
V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2
アズワン品番64-1241-36
1セット(10本)
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。
この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。
また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
適合チューブ外径(Φmm)1.5~8
アズワン品番64-1238-96
1セット(3枚)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
アズワン品番64-1238-93
1枚
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
回転式ダイヤモンド刃の採用により、シリカキャピラリーチューブをきれいに垂直に切断できます。
拡大レンズが一体化しており、切断面を確認することが可能です。
キャピラリー電気泳動のことを示します。
外径(Φmm)0.4(切断可能カラム)
アズワン品番64-1238-92
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
PTFE・ナイロン・ポリウレタン・その他ポリマーチューブを切断するのに使用します。安全ストッパー付きです。
適合チューブ内径(Φmm)1~13
アズワン品番64-1238-91
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
アズワン品番64-1238-83
1枚
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
回転式ダイヤモンド刃の採用により、シリカキャピラリーカラムの断面をきれいに垂直にカットできます。
カラムのカット状態を確認するための拡大レンズ(×20倍)が一体化しています。
また、ダイヤモンド刃の交換が可能です。
それぞれのタイプの交換替刃を使用してください。
切断可能範囲は、カラム外径0.3~0.78mmとなります。
外径(Φmm)0.3~0.78(切断可能カラム)
アズワン品番64-1238-82
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
ねじの形式M12×1.0(右)メス
配管接続口径島津M型オス(SMM)
ルアーロック・メスとセプタムが入った袋ナットが付いたジョイント
アズワン品番64-1238-08
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合チューブ外径(inch)1/16
耐圧(MPa)137.8
ねじ規格10-32UNF
オリフィス径(Φmm)0.25
コード6010-72352
アズワン品番63-8593-32
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
フィルター穴径(μm)20
コード6010-50021
アズワン品番63-8593-26
1本
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)と、ソリッド(チューブ全体がカラー)の2種類があり内径を色で区別できます。
チューブ外径(inch)1/16
内径(Φmm)0.75
色グリーン
規格50mm、100mm、200mm 各5本
コード6010-37171
アズワン品番63-8593-25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式EE
容量(L)1
コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクター
コード3008-97801
アズワン品番63-8592-72
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
型式AF
コネクタ片口PPスリーブ
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式CG
コネクタ両口PPスリーブ
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など
型式EE
容量(L)1
コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクター
コード3008-15501
アズワン品番63-8592-01
1枚
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など
型式CCS
コネクタ両口Φ7スリーブ
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など
型式CD
コネクタ両口M6コネクター
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など
型式AAS
コネクタ片口Φ7スリーブ
型式SNY-6
外径×内径(Φmm)6×4
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合)
コード3004-72651
アズワン品番63-8591-65
1本
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。
また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。
チューブ外径(Φmm)2
チューブ内径(Φmm)1
長さ(m)10
耐熱温度(℃)260(連続使用ではありません)
コード3004-32121
アズワン品番63-8591-64
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。