カテゴリ
- 科学研究・開発用品(56)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(2)
- SMC(884)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
- スバル(95)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ERECTA(エレクター)(66)
- 東芝キヤリア(61)
- 第一計器(60)
- アズワン(59)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- HIROSE(ヒロセ電機)(47)
- エスコ(44)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
- ホンダ(39)
- Texas Instruments(36)
- サンワサプライ(34)
- RS PRO(33)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- ミニター(30)
- ブランドをもっと見る
「pa03」の検索結果
特価

ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76Pa取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-04パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~250mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250L/in(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-36リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~6000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-40リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-53パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-55パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-54パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-56パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-06パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 300~7000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-78特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-65特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~100mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~100(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-57特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-59特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-77特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 300~7000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-72特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 3000~30000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-74特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1500~15000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-73特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~180mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-69特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~100mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~100(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-63特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-67特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~150mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-58特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-79特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~180mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-75特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 2000~20000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-68特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 200~4000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)200~4000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-60特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 2000~20000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-62特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~650mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-76特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 3000~30000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-80特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~650mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-70特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39kに対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~2000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-71特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~150mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-64特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 200~4000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)200~4000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-66特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-61特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~6000mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-46リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~250mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-42リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~1500mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-44リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~6000mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-34リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~250mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-30リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~3000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-51リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内