グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。
コンパクトな設計です。
独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。
流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
- 材質
- 接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE
- 形状
- アングル型
- 使用温度範囲
- ~100
- 最高使用圧力
- 4.9
- 取付穴
- パネル:Φ14.5
- 接続
- Rc1/8(1/8PTメス)
- ハンドル
- ナイロン
- 材質(ボディ)
- SUS316
- ナット
- SUS304
- アズワン品番
- 60-9090-53
- パッキン
- PTFE、PCTFE
- リークレート(Pa・m3/sec)
- 外部リーク:1.3×10-7・3/s
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










