ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8
手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。
レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。
素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
- 適合
- 流路径:Φ4
- 材質
- 接ガス部:SUS316、フッ素ゴム
- 形状
- アングル型
- 取付方式
- パネル取付
- 使用温度範囲
- 100
- 最高使用圧力
- 1.76Pa
- 取付穴
- パネル:Φ14.5
- 接続
- Rc1/8(1/8PTメス)
- ハンドル
- ナイロン
- 材質(ボディ)
- SUS316
- ナット
- SUS304
- アズワン品番
- 60-9091-04
- パッキン
- フッ素ゴム
- リークレート(Pa・m3/sec)
- 外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










