重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)750
質量(kg)5.0(ベース)
支柱(mm)Φ16×750
ベース寸法(mm)330×290
材質(支柱)ステンレス製(SUS304)
材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ
寸法(mm)140×140×20
スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型スタンド(ワイドタイプ)
寸法A(mm)90
寸法C(mm)500
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304
仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個
寸法(mm)500×415×800
高さ(mm)800/500
シャフト径(Φmm)13
ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4
支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
台座形状三ツ足
寸法(mm)足の長さ中心より:140
質量(kg)1.5
支柱(mm)Φ10×t1×L600
アズワン品番61-3732-68
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
台座形状三ツ足
材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)
材質(ベース)鋳鉄製
クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。
仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200
材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304
寸法(mm)180×200×25
アズワン品番3-9545-01
有効挟み幅(mm)~23
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
錆に強いSUS304製
台座形状平形
小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
寸法(mm)95×95×20
締付範囲(mm)Φ2~28
アズワン品番3-9544-01
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ユニットスタンドや枠体強度向上にご使用ください。
材質SUS304パイプ
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き
種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き
材質ステンレスパイプ(SUS304)
外径(Φmm)13×13
肉厚(mm)1
連結台の機能を備えた実験台用の天板です。
材質オールステンレス製
サイズW1200×D750
アズワン品番61-3732-50
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
1-6670-02の角材固定用
材質ステンレス鋼鈑製
サイズ(mm)□13用
アズワン品番61-3732-31
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品スペアキャップ
関連キーワード