絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3sq.ロングスピンナハンドル KTC

    6.3sq.ロングスピンナハンドル

    KTC
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1566差込角(mm)6.35
  • 6.3sq.スピンナハンドル KTC

    6.3sq.スピンナハンドル

    KTC
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1565差込角(mm)6.35
  • 12.7sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    12.7sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1559差込角(mm)12.7
  • 6.3sq.ロングラチェットハンドル KTC

    6.3sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1551差込角(mm)6.3
  • 6.3sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    6.3sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1549差込角(mm)6.3
  • 9.5sq.セミディープソケット(十二角) KTC

    9.5sq.セミディープソケット(十二角)

    KTC
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • 9.5sq.ディープソケット(十二角) KTC

    9.5sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • 6.3sq.ディープソケット(十二角) KTC

    6.3sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:12角
  • 6.3sq.ディープソケット(六角) KTC

    6.3sq.ディープソケット(六角)

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:6角
  • 6.3sq.ソケット(六角) KTC

    6.3sq.ソケット(六角)

    KTC
    689税込758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:6角
  • 油圧ユニットセット KTC

    油圧ユニットセット

    KTC
    379,800税込417,780
    1セット
    3日以内出荷
    重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。油圧シリンダー能力は30t。移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。セット内容エアポンプ、油圧シリンダ本体、油圧ホース、エアレギュレーター、ブッシュプレスアタッチメント、専用キャリーケース能力(t)30安全装置リリーフ弁付使用空気圧力(MPa)0.6~0.9サイズ(mm)(キャリーケース)W460×D315×H520駆動源圧縮空気
  • 日野用スタビリンカーアタッチメントセット KTC

    日野用スタビリンカーアタッチメントセット

    KTC
    529,800税込582,780
    1セット
    3日以内出荷
    日野自動車の中~大型(4t~10t)のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:日野車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W385×D315×H635
  • いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTC

    いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット

    KTC
    479,800税込527,780
    1セット
    3日以内出荷
    いすゞ自動車のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:イスズ車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W330×D315×H585
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    JTAE473Aに使用可能なバッテリーパックです。
    質量(kg)0.7適合品番JTAE473Aバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3sq.絶縁ラチェットハンドル KTC

    6.3sq.絶縁ラチェットハンドル

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。
    質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140
  • EKX-118用(デジラチェ)トレイ(部品) KTC

    EKX-118用(デジラチェ)トレイ(部品)

    KTC
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
    質量(kg)3(出荷時)
  • EKW-1005用トレイ(補給部品) KTC

    EKW-1005用トレイ(補給部品)

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
    質量(kg)1.5(出荷時)
  • SKX0213用トレイ(部品) KTC

    SKX0213用トレイ(部品)

    KTC
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
    質量(kg)0.6(出荷時)
  • EKR-103用トレイ(部品) KTC

    EKR-103用トレイ(部品)

    KTC
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
    質量(kg)0.6(出荷時)
  • 大型車整備用工具セット[57点] KTC

    大型車整備用工具セット[57点]

    KTC
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    大型車整備に適した入組品とケースのセットです。
    寸法(mm)入組:525×240×100質量(kg)58ケース寸法(mm)700×450×890入組点数57点差込角(sq.)12.7、19.0
  • キヤップ KTC

    キヤップ

    KTC
    2,798税込3,078
    1袋
    5日以内出荷
    NBR3Kの部品です。
  • モクエアカ KTC

    モクエアカ

    KTC
    3,298税込3,628
    1袋
    5日以内出荷
    NBR3CR9.5sq.木柄ラチェットハンドルの部品です。
  • モクエミドリ KTC

    モクエミドリ

    KTC
    3,298税込3,628
    1袋
    5日以内出荷
    NBR3CG9.5sq.木柄ラチェットハンドルの部品です。
  • モクエチャ KTC

    モクエチャ

    KTC
    3,298税込3,628
    1袋
    5日以内出荷
    NBR3CBR9.5sq.木柄ラチェットハンドルの部品です。
  • モクエアオ KTC

    モクエアオ

    KTC
    3,298税込3,628
    1袋
    5日以内出荷
    NBR3CBL9.5sq.木柄ラチェットハンドルの部品です。
  • 45°ロングメガネレンチ KTC

    45°ロングメガネレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
    全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
  • グリップナットセット KTC

    グリップナットセット

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドルASSY KTC

    ハンドルASSY

    KTC
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    GOD24B小型オイルドレーナー持てるくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • スライドパイプ KTC

    スライドパイプ

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 排出ホースASSY栓式 KTC

    排出ホースASSY栓式

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    GOD80B/GOD80E用部品
    危険物の類別非危険物
  • ホルダー KTC

    ホルダー

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ベースプレート KTC

    ベースプレート

    KTC
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ポール KTC

    ポール

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ステー KTC

    ステー

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • アダプタ KTC

    アダプタ

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 接続ホース KTC

    接続ホース

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 接続カプラ KTC

    接続カプラ

    KTC
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 受皿パイプ KTC

    受皿パイプ

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 受皿 KTC

    受皿

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 圧力バルブAssy KTC

    圧力バルブAssy

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物