絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(412)
- SMC(194,425)
- エスコ(5,903)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,361)
- カクダイ(3,283)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,754)
- INAX(LIXIL)(2,470)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る

エアブローガン
KTC(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃ノズル口径(Φmm)外径6、内径4最大使用圧力(MPa)1.6エアー取付口G1/4
エアブローガン
KTC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
エアブローガン
KTC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
エアブローガンセット
KTC¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷整備作業における清掃作業を効率化。塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")セット内容エアブローガン、トルネードノズル、フレキシブルストレートノズル、フレキシブルサイドブローノズル、シャットプルーフノズル、ターボノズル、ファンノズル、ホルダー材質(本体)強化プラスチック質量(g)355定格圧力(MPa)推奨:0.62使用ホース内径(Φmm)8以上使用環境温度(℃)0~40
フレキシブルサイドブローノズル
KTC¥918税込¥1,0101個6日以内出荷エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。柔らかい先端と左右の吹き出し穴により、奥まった側面の掃き出しに最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
トルネードノズル
KTC¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷エアーブローガンセット(YTKAG8)のノズル。渦巻状のエア振動で、狭小部位も効果的に掃き出しが可能。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
ターボノズル
KTC¥359税込¥3951個6日以内出荷エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。外から吸引するエアーと合わせることで、他ノズルに比べ約3倍の風量を吹き出す。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
シャットプルーフノズル
KTC¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。外部からエアーを吹き出すことで、水や油の飛散を軽減。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
フレキシブルストレートノズル
KTC¥819税込¥9011個6日以内出荷エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。柔らかい先端で奥まった箇所の掃き出しに最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
エアブローガン専用ボトル
KTC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。質量(g)315