絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9508セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT2-T6L/T8L/T9L/T10L/T15L/T20L/T25L/T27L/T30L、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)550先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • ロングT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ロングT型イジリドメビット交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • 9.5SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC

    9.5SQ ロングイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8621
  • 6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC

    6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    9日以内出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9494
  • (6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット KTC

    (6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • (12.7SQ)ツイストソケットセット KTC

    (12.7SQ)ツイストソケットセット

    KTC
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が破損したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
    トラスコ品番383-9401セット内容ツイストソケットB4TW-17/19/21/22/24、ソケットホルダー5コ用EHB405質量(g)930
  • ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm) KTC

    ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)

    KTC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状T形トルクス
  • 六角棒ヘッド ショートタイプ KTC

    六角棒ヘッド ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
  • 9.5sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ用アダプタ

    KTC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    トラスコ品番308-0463質量(g)70寸法L(mm)42寸法D(mm)22差込角(sq.)凹9.5×凸12.7
  • ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

    KTC(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
  • 12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)12.7
  • O2センサソケットアタッチメント KTC

    O2センサソケットアタッチメント

    KTC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
    トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
  • ベルト交換セット KTC

    ベルト交換セット

    KTC
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フランブッシュタイミングベルト、ねじ、ナット
  • ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7446質量(g)55
  • ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7412質量(g)160
  • オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    アダプタはノズルを使用せずに直接オイルベルゲージに取り付けるためのものです。
    危険物の類別非危険物
  • 12.7sq.スライドヘッドハンドル KTC

    12.7sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1518
  • プロフィットツール コンビネーションレンチセット KTC

    プロフィットツール コンビネーションレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(5本組)
    当日出荷
    中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。めがね部にはパワーフィットRを採用しています。「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
    仕様パワーフィットトラスコ品番383-9753セット内容・プロフィットツールコンビネーションレンチ(MS30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)440ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×190×44
  • プロフィットツール スパナセット KTC

    プロフィットツール スパナセット

    KTC
    15,980税込17,578
    1セット(5本組)
    当日出荷
    中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。
    トラスコ品番383-9761セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)380商品構成セット品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×120×45
  • 超ロングストレートメガネレンチ セット KTC

    超ロングストレートメガネレンチ セット

    KTC(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(3本組)
    当日出荷
    仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)形状ストレート質量(g)545
  • 超ロングスピンナ用 KTC

    超ロングスピンナ用

    KTC
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    用途トラックのホイールナットに。トラックのUボルトナットに。建設機械のメンテナンスに。トラスコ品番373-3297セット内容・ドライブヘッドASSY×1、ピン×1、スチールボール×1、スプリング×1、六角穴付止めねじ×1、交換用治具×1、交換用六角棒レンチ×1種別リペアキット差込角(mm)19.0
  • スタッドボルトリムーバー セット KTC

    スタッドボルトリムーバー セット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(4個組)
    当日出荷
    締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
  • フレックス ソケットスパナ(十二角)セット) KTC

    フレックス ソケットスパナ(十二角)セット)

    KTC
    23,980税込26,378
    1セット(6本組)
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
    仕様パワーフィットトラスコ品番373-4323セット内容・フレックスソケットスパナ(FBS-10、12、13、14、17、19)質量(g)800商品構成セット品穴角12
  • 差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) KTC

    差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6)

    KTC
    769税込846
    1本
    当日出荷
    抜き差しするだけのワンタッチ仕様
    トラスコ品番807-0151長さ(mm)135
  • バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24 KTC

    バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-4335寸法D1(mm)24寸法D2(mm)26寸法l(mm)50
  • コンポーネントハンマ KTC

    コンポーネントハンマ

    KTC
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    安全性に優れた一体成形(ウレタン樹脂)。耐久性に優れ、また騒音がなく静かに作業が行えます。ショックレス構造なので手に負担を与えません。相手に傷をつけません。
    トラスコ品番395-7977サイズ1ポンド質量(g)610種類樹脂ハンマー寸法H(mm)98全長L(mm)310頭径(Φmm)46寸法W(mm)46材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
  • T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット KTC

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット(11個)
    3日以内出荷
    その他パックは管理用トレイとしても使用できます。トラスコ品番807-0202セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H)質量(g)330
  • タイヤエアゲージ KTC

    タイヤエアゲージ

    KTC(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    操作レバーは軽く微調整がスムーズ。 測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。 ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
    用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。厚さ(mm)95質量(g)800寸法L(mm)270最小目盛10kPa
  • ピットマンアームプラー KTC

    ピットマンアームプラー

    KTC
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
    用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
  • ドライブシャフトジョイントプラー KTC

    ドライブシャフトジョイントプラー

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50
  • スナップリングプライヤ KTC

    スナップリングプライヤ

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。質量(g)170寸法L(mm)168寸法D(mm)90寸法l(mm)21
  • アームM KTC

    アームM

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1227寸法(Φmm×Lmm)16×105
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット(3個組)
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • 首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC

    首振りブレーキパイプめがねレンチ

    KTC
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
    用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
  • ブレーキブリーダートライアルセット KTC

    ブレーキブリーダートライアルセット

    KTC
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
    トラスコ品番112-9056セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケースタンク容量(L)2適合サイズ(Φmm)32~45本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM危険物の類別非危険物
  • ブレーキパイプ用メガネレンチセット KTC

    ブレーキパイプ用メガネレンチセット

    KTC
    4,798税込5,278
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
    トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
  • ブレーキパイプ用ツール KTC

    ブレーキパイプ用ツール

    KTC
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブラケットサンダセット KTC

    ブラケットサンダセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1質量(g)160寸法L(mm)ゴムホイール:177ペーパー番手#60
  • ディスクシリンダポリシャ KTC

    ディスクシリンダポリシャ

    KTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シリンダ内・シール溝のサビ・不純物などの被膜をクリーニングできます。 特殊研磨材入りポリシャ。シリンダ内径に合せてサイズを使い分けて下さい。 ブラシは適度の剛性を持ち摩耗しにくい弾力性のある強いブラシで、T形ハンドルにより、手が滑りにくくクリーニングに適しています。
    用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。質量(g)180寸法L(mm)150
  • クランプ KTC

    クランプ

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷