「エアーレンチ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)40
トラスコ品番485-1013
全長(mm)166
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.32
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。
スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
正逆回転方向を容易に切り替え可能です。
軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。
スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
種類ラチェットドライバー
材質(グリップ)アルミ
刃先マグネットなし
セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
ソケット差込角(mm)9.5
質量(g)540
全長(mm)172
最大締付トルク(N・m)40
能力ボルト径(mm)10
排気方向後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
ホース取付口PT1/4
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.09
トラスコ品番773-6975
商品構成単品
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500
最大トルク(N・m)68
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)0.65
エアーインレットR1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5
無負荷空気消費量(m3/min)0.07
実用トルク(N・m)56
能力ボルトM10
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500
最大トルク(N・m)680
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)2.66
エアーインレットR1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)12.7
無負荷空気消費量(m3/min)0.15
実用トルク(N・m)450
能力ボルトM16
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上)
アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100
最大トルク(N・m)410
仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上
付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1
トラスコ品番820-2774
質量(kg)1.3
能力ボルト径M16
差込角(sq.)12.7(ピン穴付)
無負荷空気消費量(m3/min)0.13
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。
ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。
レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
用途各種車輌、機械類の整備作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800
最大締付トルク(N・m)880
付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
トラスコ品番794-5990
材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ
全長(mm)185
質量(kg)2
タイプツインハンマー
エアーホース内径(Φmm)11以上
空気消費量(m3/min)0.14
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口PT1/4
排気方向下方
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。
ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。
レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大締付トルク(N・m)1600
付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイル
トラスコ品番794-6007
材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
エアーホース内径(Φmm)11以上
空気消費量(m3/min)0.16
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口PT3/8
排気方向下方
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。
高精度加工で耐久性がアップしました。
手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)2000
トラスコ品番117-5537
全長(mm)535
質量(kg)12
差込角(mm[inch])25.4(1)
使用ホース内径(Φmm)11
エアーインレットPT1/2
能力ボルト径M45
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600
最大トルク(N・m)1900
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)7.6
エアーインレットR1/2(PT1/2)
使用エアーホース内径(Φmm)11以上
差込角(sq.)25.4
無負荷空気消費量(m3/min)0.18
実用トルク(N・m)1600
能力ボルトM38
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。
エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。
正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。
レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大締付トルク(N・m)250
付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
トラスコ品番795-5812
全長(mm)334
質量(kg)1.6
タイプシングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
エアーホース内径(Φmm)8以上
空気消費量(m3/min)0.1
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)60
仕様【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番836-1758
全長(mm)156
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5(ピン穴付)
排気方向下方
能力ボルトM8
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。
背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。
先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。
トラスコ品番807-0996
全長L(mm)135
寸法S(mm)(表)9、(裏)10
質量(g/本)22
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)8
寸法B2(mm)30
寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)18
寸法l(mm)113
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
穴角6角
差込角(sq.)9.5
適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
トラスコ品番807-0097
セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)
質量(g)255
1セット(2本組)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
いじり止め形状・ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)132
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離
仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080
セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース
質量(kg)3.6
内径(Φmm)使用エアホース:8以上
騒音値(dB)106(負荷時)
空気消費量(m3/min)負荷時:0.69
打撃数(bpm)2900
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード