振角約13度
種別エクステンションバー
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7
寸法D1(mm)17
寸法D2(mm)22
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5
寸法D2(mm)17
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
差込角(sq.)19
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3
寸法D2(mm)12
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)12.7
寸法D1(mm)18
寸法D2(mm)29
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)50
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)19.0
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)38
対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。差込角側にパワーフィット形状を採用しています。トルク伝達に優れています。
トラスコ品番307-5991
材質特殊工具鋼
全長(mm)75
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角凹(mm)12.7
差込角凸(mm)12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)9.5
寸法D1(mm)12.7
寸法D2(mm)22
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)9.5
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
質量(g)1300
差込角(sq.)25.4
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20
規格IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)6.3
トラスコ品番859-1499
差込角(mm)9.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。
差込角(sq.)9.5
寸法S(mm)16(六角)
寸法L(mm)250
トラスコ品番373-2291
質量(g)250
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)35
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)19
トラスコ品番113-3741
質量(g)2.6
全長L(mm)450
寸法D2(Φmm)38(差し込み部)
外径D1(Φmm)58(ソケット部)
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
深さH(mm)14
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。
ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5821
質量(g)180
許容トルク(N・m)25
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)25.4
トラスコ品番112-7409
質量(g)2.8
全長L(mm)450
寸法D2(Φmm)50(差し込み部)
外径D1(Φmm)58(ソケット部)
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
深さH(mm)14
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)
セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100
質量(kg)2.9
入組点数10
絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。
ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。
ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。
安全性の高い二層絶縁被膜構造です。
作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番772-6708
セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
1セット
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格
セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000
質量(kg)3.2
差込角(mm)9.5
入組点数12
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格
セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000
質量(kg)2.8
差込角(mm)9.5
入組点数11
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
全長180mmでボディ形状に合わせた専用設計。RV車に最適なロングサイズ。エクステンションバー不要のロングサイズで作業性アップ。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
全長(mm)180
質量(g)360
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50
アズワン品番65-9042-15
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40
アズワン品番65-9042-13
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
。オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:67点●質量(kg):48
アズワン品番65-9042-14
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
関連キーワード