トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
形状ストレート
仕様パワーフィット
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
樹脂成形トレイ付
形状オフセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
形状ストレート
仕様パワーフィット
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
仕様パワーフィット
形状オフセット
先端形状12角(二重六角)
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5991
セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)
質量(g)350
1セット(5本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
柄の立ち上がり角は45°です。
オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17
質量(g)345
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
トラスコ品番383-7742
セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)
質量(g)330
1セット(4本組)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット
仕様パワーフィット
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5915
セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)
質量(g)170
1セット(4本組)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-6083
セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)
質量(g)545
1セット(3本組)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
全長(mm)253
対辺寸法(mm)14×17
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセット
トラスコ品番307-6512
セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417
質量(g)310
本数5本
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
送り角度(°)5
仕様パワーフィット
歯数72
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
トラスコ品番807-0788
セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)
質量(g)350
1セット(3本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。
トラスコ品番859-1621
材質合金工具鋼
全長(mm)102
対辺寸法(mm)7×8
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状オフセット
トラスコ品番373-8825
セット内容M30-8、10、12、13、14
組数5本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
メガネ部オフセット15°
形状オフセット
トラスコ品番383-7700
セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17
質量(g)340
本数3本
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセット
トラスコ品番807-0884
セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65
質量(kg)1.9
本数14本
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
柄の立ち上がり角は45°です。
オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245
質量(g)145
寸法S1×S2(mm)13×17
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェット
アズワン品番67-0440-27
1本
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
スパナとめがねレンチがセットになっています。
トラスコ品番807-0688
セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-10、12、14)・プロフィットツールめがねレンチ(M30-10、12、14)
質量(g)320
商品構成セット品
1セット(6本組)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1セット
¥279
税込¥307
5日以内出荷
関連キーワード