樹脂成形トレイ付
形状オフセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセット
トラスコ品番807-0884
セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65
質量(kg)1.9
本数14本
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
柄の立ち上がり角は45°です。
オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17
質量(g)345
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671
セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])
質量(g)640
送り角度(°)20
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状オフセット
トラスコ品番373-8825
セット内容M30-8、10、12、13、14
組数5本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセット
トラスコ品番307-6512
セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417
質量(g)310
本数5本
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321
セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)
質量(g)135
1セット(2本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
トラスコ品番383-7742
セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)
質量(g)330
1セット(4本組)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
トラスコ品番807-0788
セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)
質量(g)350
1セット(3本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5991
セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)
質量(g)350
1セット(5本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5915
セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)
質量(g)170
1セット(4本組)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-6083
セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)
質量(g)545
1セット(3本組)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
メガネ部オフセット15°
形状オフセット
トラスコ品番383-7700
セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17
質量(g)340
本数3本
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
スパナとめがねレンチがセットになっています。
トラスコ品番807-0688
セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-10、12、14)・プロフィットツールめがねレンチ(M30-10、12、14)
質量(g)320
商品構成セット品
1セット(6本組)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)9.5
トルク(N・m)最大34、実用30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])190
バッテリー電圧(V)7.2
全長(mm)253
高さ(mm)62.3
幅(mm)53.5
質量(g)750
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
商品タイプセット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)9.5
トルク(N・m)最大34、実用30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])190
バッテリー電圧(V)7.2
全長(mm)253
高さ(mm)62.3
幅(mm)53.5
質量(g)750
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
商品タイプ本体
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4
セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番859-1233
セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)
材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP
質量(g)320
危険物の類別非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。
質量(g)105
差込角(mm)9×12
寸法L1(mm)43.5
寸法L2(mm)35
適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
工具のシルエットをデザインに取り入れたマグネットシートです。チェストやキャビネットに貼り付けることで、収納場所を一目で確認できます。資料などのメモ留めとしても使用可能です。マグネットの高さは29mmに統一しています。
セット内容(マグネット)めがねレンチ×1,ドライバ×1,ラチェットハンドル×1,コンビネーションレンチ×1,ハンマ×1,モンキレンチ×1,プライヤ×1,スパナ×1,6.3sq.(六角・十二角)×各1,9.5sq.(六角・十二角)×各1,12.7sq.(六角・十二角)×各1,E型トルクス×1,T型トルクス×1,ソケット(六角)×1,ネームラベル(小)×3,ネームラベル(大)×2(19種22枚)
材質スチール
色レッド
質量(g)280
適合ケース(引出し正面に貼付可能)EKR-1003,1004,2003EKW-1005,1007,2008SKR402A,502A,602A,703ASKX2613,2614,2704,3805
1枚
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)
質量(kg)5.5
入数25点
適合ケースEK-5
1組
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
SK0311Sの後継品番です。ウォーターポンププライヤが、PJW-250になりました。
セット内容めがねレンチ(45°×6°ロング) M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6, 8/割柄ドライバ(マイナス) FD-250/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/ベビードライバ(クロス) BAD-0/ベビードライバ(マイナス) BAD-75/モンキレンチ WMA-200, 300/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ウォーターポンププライヤ PJW-250/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ヤスリ 半丸 FIS-100HM/スパナホルダ EHS-1
質量(kg)9.5
外寸(mm)440×356×225
入組点数31点
1セット
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた大型チェスト「SKX3306」を採用。追加アイテムも余裕で収納できます。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ディープソケット(六角)、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.クイックスピンナ、9.5sq.ユニバーサルジョイント、めがねレンチ(45°×6°ロング)、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(クロス)、板ラチェット差替えドライバセット、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、ボールピンハンマ、プラスチックハンマ、ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)、マグネット付パーツトレイ、トレイ(3枚)、スペーサー(3組)
入組点数68点
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310
ケース使用:EKP-5
1セット
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3510Xの後継機種です。
セット内容9.5sq. ソケット(六角):B3-08、9.5sq. ソケット(六角):B3-10、9.5sq. ソケット(六角):B3-12、9.5sq. ソケット(六角):B3-13、9.5sq. ソケット(十二角):B3-14W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-17W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-19W、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-10、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-12、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-14、9.5sq. ラチェットハンドル:BR390、9.5sq. クイックスピンナ(R):BE3-Q、9.5sq. エクステンションバー:BE3-050、9.5sq. エクステンションバー:BE3-075、9.5sq. エクステンションバー:BE3-150、9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3、ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1113、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1214、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1719、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-10、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-12、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-13、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-14、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-2、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-3、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2、樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ニッパ:PN1-150、トレイ(2枚)、チェスト(3段3引出し):SKX0213
質量(kg)17.5
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
セット内容【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR【コンビハンマ】UD6-10【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)トレイ(3枚)【チェスト】SKX0213
質量(kg)18(2ヶ口)
入組点数51点
差込角(sq.)9.5
ケース使用: SKX0213
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード