1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AE401 クーラントチャージャー KTC 動画あり
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。 適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。) トラスコ品番113-2150 質量(kg)4.5 タンク容量(L)15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450 空気消費量(L/min)約120~190 ホース長さ(m)2.5 材質(タンク)ポリエチレン 使用環境温度(℃)7~50 最高真空圧力(MPa)約-0.09 適合空圧(MPa)0.6~1.0 危険物の類別非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

関連カテゴリ