45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


全長(mm)180 トラスコ品番373-8809 セット内容超硬刃スクレーパー、KZ2-18A刃幅18mm、硬鋼刃スクレーパー、KZ3-18A刃幅18mm 質量(g)110
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

1枚
999 税込1,099
当日出荷

刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)180 トラスコ品番373-5729 質量(g)55 刃厚T(mm)1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1セット(5枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。 寸法T(mm)3
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC 動画あり
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm)3.0 仕様標準替刃:PCRK-FS
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。 削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。 耐摩耗性に優れています。※サビや変形の少ないセラミックチップです。 刃の両サイド面も使用可能です。
寸法L(mm)115 トラスコ品番373-5818 質量(g)50 寸法A(mm)18 寸法T(mm)3
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

プリント基板のリード線切断に適しています。シャープな刃先で線材がスムーズに切断できます。
寸法L(mm)130 トラスコ品番373-4170 質量(g)75 呼び寸法125 寸法D(mm)51 寸法B(mm)14 寸法C(mm)12.5 寸法T(mm)6.5 切断能力(Φmm) 銅線2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

オイルシールの引抜き作業専用工具。大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能。オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。替刃1枚付き。
用途オイルシールの引抜き作業に。 質量(g)440 寸法H(mm)84.5 寸法L1(mm)315 内寸法(mm)適応シール:Φ38~70 寸法L2(mm)64 刃厚(mm)3 寸法h1(mm)40 寸法h2(mm)44.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
寸法L(mm)165 トラスコ品番383-7505 質量(g)180 呼び寸法165 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)130 寸法L(mm)130 トラスコ品番373-4188 質量(g)50 呼び寸法130 寸法D(mm)48 寸法B(mm)11 寸法C(mm)13 寸法T(mm)7 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
3,398 税込3,738
欠品中

PNC-125 バンドホールドニッパー KTC 動画あり
樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm)130 幅(mm)48 質量(g)90
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)240 寸法L(mm)1212 ノズル長(mm)1055 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
7,598 税込8,358
欠品中

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)220 寸法L(mm)497~767 ノズル長(mm)340~610 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
8,598 税込9,458
欠品中

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ)アセテート樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー 寸法d(mm)4 グリップ径(Φmm)20 寸法D(mm)20 材質(軸)クロムバナジウム鋼 寸法b(mm)4 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 寸法l(mm)300 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 全長(mm)383 種類グリップドライバー 寸法L(mm)383 グリップ径(Φmm)27 寸法D(mm)27 材質(軸)炭素鋼 寸法l(mm)288 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
刃幅(mm)15 全長(mm)110 トラスコ品番373-5711 質量(g)50 刃厚T(mm)1.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。
全長(mm)180 トラスコ品番821-7799 質量(g)200 呼び寸法175 全長L(mm)180
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
全長(mm)118 トラスコ品番373-5770 質量(g)50 刃厚T(mm)1.4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用してます。
材質(グリップ)エラストマ樹脂 トラスコ品番373-3963 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 質量(g)40 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
579 税込637
当日出荷

その他ステンレススクレーパーで削り取り、仕上げにセラミックスクレーパーを使用して下さい。セラミックを仕上げに使うと、よりきれいになります。
1セット(2本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断 付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付 トラスコ品番373-4366 質量(g)220 寸法L(mm)126 寸法H(mm)45 寸法W(mm)42 適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)72 質量(g)40 種類スタビードライバー 寸法L(mm)72 グリップ径(Φmm)32 寸法D(mm)32 材質(軸)SWRH62A 寸法l(mm)26 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。 トラスコ品番823-0843 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)210、270(伸縮式) 質量(g)150 先端サイズNo.2 軸長(mm)100、160(伸縮式) 刃形+
1本
1,998 税込2,198
当日出荷