商品豆知識
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正(英語)
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
付属品専用樹脂ケース
こんなお得な商品も!
トルクアングルゲージ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)97
質量(g)365
寸法H(mm)55
寸法d(mm)4.8
寸法A(mm)24.2
寸法D(mm)78.5
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル
直径(Φmm)42
電源充電式リチウムポリマー電池
測定精度±4%+1digit
測定単位N・m
通信方法Bluetooth 4.1
測定方向右ねじのみ
最小表示単位(N・m)0.1
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5
歯数36
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。
全長(mm)252
質量(g)400
差込角(mm)6.3
頭部幅(mm)22
トルク調整範囲(N・m)3~15
最小目盛(N・m)0.1
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理
全長(mm)335
質量(g)1000
差込角(mm)9.5
頭部幅(mm)33
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理
差込角(mm)12.7
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。
種類デジタル形
精度(%)±3
全長(mm)199.3
負荷方向左右
主な用途精密締付作業
幅(mm)41
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)12.7
歯数36
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。
『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。
寸法X(mm)103
寸法Y(mm)108
寸法Z(mm)37.7
測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)
測定方向左右方向
データ出力RS232C、USB mini-B
電源ACアダプタまたは単三乾電池4本
セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)
関連キーワード