5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。 適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16 トラスコ品番823-0816 質量(kg)3.5
1個
36,980 税込40,678
欠品中

軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310 ケース使用:EKP-5
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。 適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5 トラスコ品番112-5854 質量(kg)12
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12、12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150、12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12、樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8、樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224、スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ:PSL-150、ペンチ:SPD-175C、コンビハンマ:UD6-10、モンキレンチ:WMA-250、ウォ―ターポンププライヤ:PJW-250、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、ソケットホルダ:EHB410(2本) 質量(kg)50.6(2ヶ口) 入組点数52点
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷

樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315) 質量(kg)4.1 入数40点 適合ケースEKP-5
1組
56,980 税込62,678
3日以内出荷