カテゴリ
- 作業工具(73)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(2)
- エスコ(7)
- nepros(4)
- 富士工業用品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ktc 23mm」の検索結果

12.7sq.ソケット
KTC(50件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥809税込¥8901本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ディープソケット(ミリ) (6角)
KTC(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(31件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(7本組)当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)19ソケット形状6角
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)
KTC(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)
KTC(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷薄肉タイプ、ピン・リング付全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌々日出荷穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ネイル&ハンドブラシ
KTC(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコトラスコ品番807-0921質量(g)65繰り返し・詰め替え対応
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本)当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ディープソケットセット
KTC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個組)ほか当日出荷差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
9.5sq.ソケットホルダークリップセット
KTC(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。寸法H(mm)23寸法A(mm)25差込角(mm[inch])9.5[3/8]
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
KTC(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。ラチェット機構あり首振りあり仕様十二角
ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット
KTC(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(9本組)当日出荷厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。先端形状六角
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)25.4ソケット形状6角
充電式LEDネックライト
KTC(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。用途両手を使いたい整備時に。セット内容充電式LEDネックライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)460×110×23全長(mm)460質量(g)140連続使用時間(時間)2バッテリーリチウムイオン使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式首掛け充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)最大320調光方式2段階(強/弱)充電端子USB Type-C
ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット
KTC(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(9本組)当日出荷厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。形状L型(先端:角)先端形状六角
ドレンプラグソケット
KTC(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25