絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用紙(10本/箱:BFT-2000/3000用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:BFT-2000/3000用)ケツト科学研究所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
【レンタル】赤外線水分計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】赤外線水分計(校正書付)ケツト科学研究所
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm)セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H)質量(kg)4.5電源AC100~120/220~240V(50/60Hz)測定対象粉粒体・液体・ペーストなど温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)ケツト科学研究所
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H)質量(kg)0.34測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils電源単3アルカリ乾電池4本測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3%分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜動作温度範囲(℃)0~40℃
米粉水分計 ケツト科学研究所米粉水分計ケツト科学研究所
109,800税込120,780
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
近年、米粉は小麦粉に代わる食材として、パン、お菓子、麺といった用途に利用されるようになり、需要が急増しています。米粉のもつ食感や独特の甘さで人気を博しているばかりか、国内の食料自給率向上につながる食材としても注目を浴びており、用途拡大が進められています。米粉水分計PR-900は、米粉の水分と原料となる精米の水分も簡単かつ迅速に測定できます。米粉を扱う製粉工場、食品産業での品質管理に欠かすことができません。
米穀水分計 ケツト科学研究所米穀水分計ケツト科学研究所(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
ソフトカルトン ケツト科学研究所ソフトカルトンケツト科学研究所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(5枚)
5日以内出荷
カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
米粒透視器 ケツト科学研究所米粒透視器ケツト科学研究所(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
仕様透粒数/約100粒質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)ケツト科学研究所
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~40電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用)適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411測定方式電磁誘導式/高周波式表示LCDによるデジタル表示測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1連続使用時間(時間)60測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本最小測定面積(mm)5×5プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30
道路橋床版水分計 ケツト科学研究所道路橋床版水分計ケツト科学研究所
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
仕様●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1%測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD)測定範囲(%)0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存測定対象コンクリート床版使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
外国産米水分計 ケツト科学研究所外国産米水分計ケツト科学研究所
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
179,800税込197,780
1個(1個)
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。
仕様最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2)付属品試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10寸法(mm)222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:±0.1%(含水率)試料質量(g)1~80メモリー測定条件:5種温度設定30~180℃(1℃間隔)
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
349,800税込384,780
1個(1個)
3日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10寸法(mm)220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)4.5測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.5~120メモリー測定条件:10種温度設定30~180℃(1℃間隔)
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
579,800税込637,780
1個(1個)
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10寸法(mm)220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)5.4測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.1~120メモリー測定条件:100種温度設定サーミスタ使用時:30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30~250℃(1℃間隔)
水分計(ライスタシリーズ) ケツト科学研究所水分計(ライスタシリーズ)ケツト科学研究所
77,980税込85,778
1個(1個)
4日以内出荷
日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。低水分対応の酒米精米、酒米麹(枯らし麹)、玄米、精米の4種の測定対象をボタンひとつで切り替えられます。
付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 ソフトケース測定範囲酒米精米/7~18% 酒米麹(枯らし)/8~17% 精米/11~20% 玄米/11~20%質量(g)約450電源単3電池×4(付属)最小表示0.001精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(20%未満、酒米麹のみ15%未満)測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(バックライト付LCD)機能自動温度補正 自動穀温補正 オートパワーオフ測定対象酒米精米 酒米麹(枯らし) 精米 玄米大きさ164×94×64.5mm使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露なきこと)
水分計(ライスタシリーズ) ケツト科学研究所水分計(ライスタシリーズ)ケツト科学研究所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個(1個)
3日以内出荷から8日以内出荷
日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。
質量(g)約440電源単3電池×4(付属)最小表示0.001
膜厚計 渦電流式プローブ付 ケツト科学研究所膜厚計 渦電流式プローブ付ケツト科学研究所
277,800税込305,580
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1測定方式渦電流式表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils精度(μm)測定:50未満±1.0/50以上±2%電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
膜厚計 電磁式形状適応プローブ付 ケツト科学研究所膜厚計 電磁式形状適応プローブ付ケツト科学研究所
327,800税込360,580
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
デュアルタイプ膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所デュアルタイプ膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
387,800税込426,580
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式)測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
膜厚計(本体のみ) ケツト科学研究所膜厚計(本体のみ)ケツト科学研究所
137,800税込151,580
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
L-600用電磁式形状適応プローブ ケツト科学研究所L-600用電磁式形状適応プローブケツト科学研究所
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
形状、場所による測定誤差を軽減できます。多くの種類の測定物を測定されるお客様に有効です。(板厚の種類が多い・パイプ径の種類が多い・端部や中央など測定箇所が多い)
適合器種:膜厚計 L-600(Standard/Expert)専用測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm、15μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上±3%測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~1200
赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズケツト科学研究所
349,800税込384,780
1台
33日以内出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品予備試料皿、アルミシート他寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース)電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による)表示方式バックライト付LCD (137×43mm)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェースデータメモリ100データ測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)アズワン品番64-8873-60
デュアルタイプ膜厚計「エスカル」 ケツト科学研究所デュアルタイプ膜厚計「エスカル」ケツト科学研究所
148,800税込163,680
1台
欠品中
廉価・小型のセンサ一体型デュアル膜厚計。自動素地判別機能搭載。測定範囲:0~2000μm。データメモリ約1000点、統計計算機能。
付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50μm、100μm、1000μm いずれも近似値・各1枚)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ質量(g)約160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)電池1.5 (単4 アルカリ)×2適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%1000μm以上2000μm未満±3%表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32分解能(μm)100未満0.1100以上1外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能機能検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種測定対象磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0~2000メモリーアプリケーション:電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶データメモリ約1000点アズワン品番64-8874-01消費電流40mW(バックライト非点灯時)
ウレタン防水層膜厚計 ケツト科学研究所ウレタン防水層膜厚計ケツト科学研究所
289,800税込318,780
1個
12日以内出荷
ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計 厚膜測定用モデル(0~12mm) 専用渦電流式プローブ付属 ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属
仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03アズワン品番67-8735-81
米麦水分計 Grenza ケツト科学研究所米麦水分計 Grenzaケツト科学研究所
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
自動粉砕部および測定部の統一機構6種の試料を測定可能粉砕部自動清掃機能プリンタ接続可能
付属品試料皿、定量スプーン、清掃用ブラシ、電源コード POC00、電源プラグ変換アダプタ、取扱説明書寸法(mm)310×215×208質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式電気抵抗式測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態)表示方式カラー液晶 320×240(バックライト付LCD)測定範囲(%)玄米 :11.0~20.0、精米 :11.0~20.0、もみ :11.0~35.0、小麦 :10.0~40.0、大麦 :10.0~40.0、はだか麦 :10.0~20.0外部出力RS-232Cインターフェース、Bluetooth(オプション)測定対象玄米、精米、もみ、小麦、大麦、はだか麦表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目補正機能温度:サーミスタによる自動補正(自動穀温補正機能付)
電磁式プローブ ケツト科学研究所電磁式プローブケツト科学研究所
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ 電磁式プローブ(磁性金属素地用)
測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1、000μm未満±2%/1、000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2、500または99.0mils
L-500用渦電流式プローブ ケツト科学研究所L-500用渦電流式プローブケツト科学研究所
169,800税込186,780
1本
8日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)アプリケーションメモリを50本まで保存L字型
測定方式渦電流式測定精度50μm未満±1.0μm/50μm以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
L-500用電磁式プローブ ケツト科学研究所L-500用電磁式プローブケツト科学研究所
139,800税込153,780
1本
8日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ電磁式プローブ(磁性金属素地用)アプリケーションメモリを50本まで保存L字型
測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2500または99.0mils
渦電流プローブ ケツト科学研究所渦電流プローブケツト科学研究所
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ 渦電流式プローブ(非磁性金属素地用) アプリケーションメモリを50本まで保存
測定方式渦電流式測定精度50未満±1.0μm/50以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
L-500用電磁式プローブ ケツト科学研究所L-500用電磁式プローブケツト科学研究所
239,800税込263,780
1本
8日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ電磁式プローブ(磁性金属素地用)アプリケーションメモリを50本まで保存パイプ内面測定用
測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2500または99.0mils