1,217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬 コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬 表面処理AlTiN-PVDコーティング
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ケナメタル超硬ドリル B105
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
1セット(5個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状円形 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形
1セット(5個)
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径ホルダー。MSSN45°
形状四角形 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムKenloc(TM)
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4用端面溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード
ブレードサイズ(mm)50
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正方形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80° 逃げ角(度)11
1セット(5個)ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)2.8 形状多角形 勝手切刃数2 幅W(mm)4.69 寸法LI(mm)8 ワイパー幅BS(mm)1.7
1セット(5個)
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 幅D(mm)12.7
1セット(5個)ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状ひし形35° 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)16.61
1セット(5個)ほか
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80° 逃げ角(度)7
1セット(5個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25 シャンク長ls(mm)56 レンチ170.314
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬 シャンク長(mm)30 表面処理ノンコート
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー。サイドロック
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Duo-Lock用トルクレンチ ボルトセット
仕様トルクレンチ ボルトSET 材質超硬
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Duo-Lock。面取り。多刃使用。6枚刃
材質超硬 刃数6 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)4 コーナーR4 首下長L1(mm)36.25 フランジ径D(Φmm)15.5 システムサイズDL16
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

Duo-Lock。面取り。多刃使用。5枚刃
材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)3 コーナーR3 首下長L1(mm)27.2 フランジ径D(Φmm)11.5 システムサイズDL12
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング 首下長L1(mm)22.5 フランジ径D(Φmm)9.6 システムサイズDL10
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Duo-Lock。ラフィング。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング コーナーR0.5
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。11枚刃
材質超硬 刃数7 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)24 首下長L1(mm)36 フランジ径D(Φmm)15.5 システムサイズDL16
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Duo-Lock。ラフィング。浅ピッチ。厚膜PVDコーティング Beyond材種。45°ネジレ。6枚刃
材質超硬 刃数6 表面処理PVDコーティング コーナーR0.75
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬 シャンク長(mm)28 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)