特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーシャイナーCi ケミカル山本

    スーパーシャイナーCi

    ケミカル山本
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!。最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小物の焼け取りには最適です。スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。
    用途小物の焼け取り、電解研磨等に最適。特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化質量(kg)2.6出力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×160入力100&200V
  • WX型電極延長コード ケミカル山本

    WX型電極延長コード

    ケミカル山本
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    WX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
    長さ(m)7
  • 板状電極 ケミカル山本

    板状電極

    ケミカル山本
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
    幅(mm)20
  • 溶接焼け取り用電解液”ピカ素” ケミカル山本

    溶接焼け取り用電解液”ピカ素”

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本ほか
    4日以内出荷
    有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
    用途ステンレス用。危険物の類別非危険物
  • ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20 ケミカル山本

    ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20

    ケミカル山本
    3,598税込3,958
    1箱(20枚)
    当日出荷
    ステンレスのサビ及び頑固な手あか、靴あか取りに。従来のピカ素#SUS300ワイパーに使用しているさび取り液とワイパーを必要な時にお客様に混合していただくようにした商品です。酸洗後の液ダレや電解焼け取り後のムラ解消に。処理面を湿らすように繰り返しワイパーがけします。処理後は水洗いか水拭き仕上げでOKです。1枚で約5m2処理できます。
    セット内容ワイパー液:200mL×2本、ワイパー:10枚×2袋危険物の類別非危険物作業手順1.容器の蓋を開け内容物を取り出す、2.ワイパーを袋から取り出し容器に入れる、3.ワイパー液を泡が立たないようにゆっくり入れる(ワイパー10枚にワイパー液1本)、4.ワイパー液が全体に染み込めば完成(染み込みが悪いときは何度か上から押しつけてください)
  • ピカ素#鉄用さび取りワイパー ケミカル山本

    ピカ素#鉄用さび取りワイパー

    ケミカル山本
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷
    鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
    用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)材質鉄鋼分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨液性酸性電解液用防錆力短期(防錆皮膜)対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400入数10枚入/50枚入
  • ハイノズル ケミカル山本

    ハイノズル

    ケミカル山本
    17,980税込19,778
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    銅溶接の酸化被膜除去にも最適で浸漬しておくだけで溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹管、バーナーなどの洗滌が簡単にできます。
    用途銅・真鍮さび・汚れ取り種別洗浄剤材質銅・銅合金容量(L)418分類一般
  • カッパーキーパー ケミカル山本

    カッパーキーパー

    ケミカル山本
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
    用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤種別安定化剤材質銅・銅合金荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル分類一般危険物の類別非危険物
  • YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本

    YM式ステンチェッカーI型Pro

    ケミカル山本
    64,980税込71,478
    1式
    翌々日出荷
    ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
    用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
  • MX型電極グリップコード 3m ケミカル山本

    MX型電極グリップコード 3m

    ケミカル山本
    29,800税込32,780
    1本
    翌々日出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
  • Uni用電極スリムグリップコードA 3m ケミカル山本

    Uni用電極スリムグリップコードA 3m

    ケミカル山本
    15,800税込17,380
    1本
    翌々日出荷
    ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
  • ペコ給 ケミカル山本

    ペコ給

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    お手持ちのメーカー製電極グリップにセットするだけで使用可能です。
  • 不動態皮膜再生補修液 ケミカル山本

    不動態皮膜再生補修液

    ケミカル山本
    38,980税込42,878
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    ・浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。・加熱や通電などは不要です。・狭隘部や配管内面の処理に好適です。・毒劇物に該当しない薬液です。
    用途・大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。・ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。材質No1・HOT材
  • 不動態被膜再生補修液 ケミカル山本

    不動態被膜再生補修液

    ケミカル山本
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    ステンレス表面のもらい錆び(腐食)を防ぐ(軽減や予防)ステンレス表面の不動態皮膜の再生補修形成浸漬液ですが、ステンレス処理ワークの大きさや酸素系不動態化効果の度合いによっては、多量のワークを浸漬させることで、酸素系不動態皮膜を効率良く、再生補修形成することが出来ます。浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。加熱や通電などは不要です。狭隘部や配管内面の処理に好適です。毒劇物に該当しない薬液です。
    用途大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。/ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。材質No1・HOT材
  • 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本

    中性電解液 焼け取り用電解液

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
  • ピカ素スーパー#D&F ケミカル山本

    ピカ素スーパー#D&F

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚板の溶接焼けも、スーパー#D&Fによる電解処理で簡単に除去出来ます。従来に比べ、臭いも著しく低減しました。
    用途ステンレス用無色種別中性塩電解液
  • マーキング関連器材 電解マーキング ケミカル山本

    マーキング関連器材 電解マーキング

    ケミカル山本
    13,980税込15,378
    1本(500mL)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    マーキング用原紙をステンレス表面に貼付「マーキング用電解液」と電極にモップを被せ軽く上からなぞり通電させるだけの簡単作業でシールや油性マジックで書いた表記が剥がれなくなります。 必要な物は、電解器、電解液、電極やコード類、マーキング原紙です。
    用途ステンレス用
  • 中性電解液 ダル&不動態化電解液 ケミカル山本

    中性電解液 ダル&不動態化電解液

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    電解処理することにより残存スケールや異物を取り、サンダー掛け後のギラつきを消すダル仕上げと不動態化の三役型。
  • 接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤 ケミカル山本

    接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤

    ケミカル山本
    8,698税込9,568
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
  • ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙 ケミカル山本

    ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙

    ケミカル山本
    1,598税込1,758
    1セット
    翌日出荷
  • アルミニューム  アルミ酸化膜剥離 ケミカル山本

    アルミニューム アルミ酸化膜剥離

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    5日以内出荷
  • 後処理・仕上げ剤 バフかす取り電解液 ケミカル山本

    後処理・仕上げ剤 バフかす取り電解液

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
    電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法。
  • B用肩掛けベルト ケミカル山本

    B用肩掛けベルト

    ケミカル山本
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器を肩掛けし、持ち運ぶ時に取り付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi寸法(cm)130
  • C型スミ肉電極 ケミカル山本

    C型スミ肉電極

    ケミカル山本
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、平面部分は溶接ビード全体の焼け取りに有効です。電極取付に必要な電極グリップ:C型電極グリップコードに取付て使用します。モップ固定方法:電極側面から被せます。
    適合【モップ】CROWNモップ-SS(中性性電解液/焼け取り)、S型リングモップ(酸性電解液/焼け取り・研磨用)
  • B型クリップ付コード ケミカル山本

    B型クリップ付コード

    ケミカル山本
    6,898税込7,588
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器に接続し、クリップ部分をステンレス(ワーク)に取付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi
  • 電源変換アダプタ ケミカル山本

    電源変換アダプタ

    ケミカル山本
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    C型電源コード3ピンから2ピンのコンセントへ接続するアダプタです。
    適合機種C型電源コード100V長さ(m)10
  • B用アルミケース ケミカル山本

    B用アルミケース

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器や付属品を収納、持ち運ぶ時に使用します。
    その他関連商品:B用肩掛けベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×148×360
  • B型電極グリップコード ケミカル山本

    B型電極グリップコード

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器に接続し、先端に電極(モップ)を取り付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi
  • C型電源コード100V ケミカル山本

    C型電源コード100V

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    電源器を100V電源へ接続する電源コードです。
    適合機種スーパーシャイナーCi長さ(m)3
  • W型拭き上げ用モップ ケミカル山本

    W型拭き上げ用モップ

    ケミカル山本
    4,698税込5,168
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
  • S型拭き上げ用モップ ケミカル山本

    S型拭き上げ用モップ

    ケミカル山本
    3,989税込4,388
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
  • Uni用平面電極モップ(2枚ヒレヒレ付) ケミカル山本

    Uni用平面電極モップ(2枚ヒレヒレ付)

    ケミカル山本
    9,898税込10,888
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    酸性電解用で、縫い目のヒレヒレが溶接のスミ肉に作用し効率よく焼け取り作業できます。
    固定方法【モップ】電極先端部から被せて折り曲げ、Oリングで固定します。
  • スーパーD&F用モップ ケミカル山本

    スーパーD&F用モップ

    ケミカル山本
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    スーパーD&F用のモップです。
  • U型一般拭き上げ用モップ ケミカル山本

    U型一般拭き上げ用モップ

    ケミカル山本
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
  • WX型電極グリップコード ケミカル山本

    WX型電極グリップコード

    ケミカル山本
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。WX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)3
  • W2/W3兼用コテ型モップ ケミカル山本

    W2/W3兼用コテ型モップ

    ケミカル山本
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    焼け取りと同時に不動態化出来る中性電解液用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に、不動態化が出来るモップ(クロス)です。フローリング掃除に使う「フローリングモップ」の様にお使いいただける製品で、平らで広範囲の焼け取りと不動態化処理ができる最適なモップ(クロス)で、電源器とW2用コテ型電極に、W2/W3兼用コテ型モップ(クロス)を取付け、電解液を含ませて通電し焼け取りや不動態化を施工するモップ(クロス)です。
    適合W2/W3型コテ型電極サイズ(mm)165×W35
  • WX型クリップ付コード ケミカル山本

    WX型クリップ付コード

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    十分なクリップの掴み力で安定した接続をします。
    適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)10
  • Uni用マーキング電極用フェルトペン先 ケミカル山本

    Uni用マーキング電極用フェルトペン先

    ケミカル山本
    639税込703
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄を手書きで書く場合に使用するマーキング電極先端のペン先です。
    取付け方法【マーキング先端】フェルトペン先/マーキング電極の電極棒「黄色側(標準の差し込み方向)」 に差し込みます。
  • WX型ピンセット型電極 ケミカル山本

    WX型ピンセット型電極

    ケミカル山本
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    スーパーシャイナーWXi用のピンセット型電極です。
    適合機種スーパーシャイナーWXi
  • Uni用マーキング電極用綿棒 ケミカル山本

    Uni用マーキング電極用綿棒

    ケミカル山本
    459税込505
    1箱(30本)
    5日以内出荷
    ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄をマーキングプレートを使用する場合のマーキング電極先端の綿棒です。
    取付け方法【マーキング先端】綿棒/マーキング電極の電極棒「黒色側(標準の差し込みの逆方向)」 に電極棒部分を差し替えて取り付けて、その電極棒先端に差し込みます。