原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取り
色ピンク
タイプもらいさび・汚れ取り食品機器用
形状ペースト状
対応材質ステンレス
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り
形状ペースト
色緑
危険物の類別非危険物
特性強力
ステンレス、銅、真鍮製品など金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。ガンコな汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。安全な中性液で、取り扱い上の危険は全くありません。水性不要型で、乾いた布でカラ拭きするだけでピカピカに仕上がります。
用途従来の洗剤やあらゆる洗浄効果ではおちにくい汚れが容易に取れるように開発された全く新しいタイプの洗浄剤で、頑固な汚れの研磨用として効果的です。
種別研磨剤
容量(mL)200×2本
液性中性
危険物の類別非危険物
1箱
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く)
しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。
ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。
安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。
用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。
鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。
セット内容300mLボトル+200mLボトル
種別洗浄剤
pH値6.8~7.4
液性中性
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
従来の洗剤では取れなかったもらいさびやシミ、指紋などの汚れ取り用洗浄剤です。
用途ガンコなさび・汚れ取りに
形状カプセル
色青
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
W型一般電極やW型スミ肉電極に装着します。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。
適合中性塩電解液専用
トラスコ品番856-8014
タイプ拭き上げ用モップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。研磨・焼け取り・改質処理用。
トラスコ品番805-1667
長さ(mm)50
幅(mm)50
タイプW型リングモップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。
種別研磨剤
容量(mL)200(ペースト)300(ふきとり液)
pH値6.8~7.4
液性中性
危険物の類別非危険物
1箱
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。
トラスコ品番805-1670
長さ(mm)45
幅(mm)35
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成
仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り
種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)
材質鉄鋼
分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨
液性酸性電解液用
防錆力短期(防錆皮膜)
対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400
入数10枚入/50枚入
錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。
加工工程や使用中に発生するチタン独特のシミ、指紋などの汚れが奇麗に取れる拭き取り型です。
用途チタン錆び・汚れ取り
素材チタン
1本(240g)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り
種別洗浄液(中性液)
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り
種別洗浄液(中性液)
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合大型コテ型モップ
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合小型コテ型モップ
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ピカ素#SUS300Sは、SUS300系ステンレス(SUS)の酸性塗布液で、ステンレス製(SUS)の一般食品機械や食品機器向けの、錆びやもらい錆び、汚れシミ、指紋などの汚れ取りで塗布タイプです。
1缶(18L)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
関連キーワード