特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,507件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーブラシ ソフト白800 mm ケルヒャー

    ローラーブラシ ソフト白800 mm

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さソフト
  • カーペットブラシ ケルヒャー

    カーペットブラシ

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 シリーズ、BD 30/4シリーズ用のカーペットブラシです。
    適合機種BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BD 30/4 C Bp、BR 30/4 C Bp長さ(mm)300硬さソフト
  • ローラーブラシ。標準、赤、800mm ケルヒャー

    ローラーブラシ。標準、赤、800mm

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラーブラシ。標準、赤、800mm
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さ標準
  • ディスクブラシ BD 55/40 赤 標準 ケルヒャー

    ディスクブラシ BD 55/40 赤 標準

    ケルヒャー
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ直径:550mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。
    適合機種BR 55/40 W Bp DOSE、BD 55/40 W Bp DOSE硬さ標準
  • ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm ケルヒャー

    ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。
    適合機種B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)700硬さ標準
  • パッド取り付け用ディスク 170mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 170mm

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    階段の洗浄に最適なBD 17/5用の簡単に組み立てられるパッド取り付けディスクです。直径170mmのパッドディスク用。
    適合機種BD 17/5 C直径(Φmm)170
  • バッテリー ホッペケ 12TB115 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 12TB115

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 12 V 115 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofillバッテリーメンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)115バッテリー電圧(V)12
  • カーブスクイジー 940mm B95RS ケルヒャー

    カーブスクイジー 940mm B95RS

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    この940mmの曲線型スクイジーは、調整可能なサポートローラーを備え、様々な床面に対応します。耐油性、溝付きのスクイジーブレードは、高耐摩耗性ポリウレタン製で、優れた耐久性を誇ります。また、均一な接触圧力を確保するための追加ウェイトも付属しています。曲線形状により、床面の凹凸に追従しやすく、効率的な汚水回収を実現します。
    適合機種BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)940クリア入数(個)1デザインカーブ数量(個)マシン1台あたりの必要数/1
  • BR40/10C用スクイージー用ゴムセット(天然ゴム、35 mm) ケルヒャー

    BR40/10C用スクイージー用ゴムセット(天然ゴム、35 mm)

    ケルヒャー
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    BR 40/10 C用スクイージー用ゴムの10枚セット。
    適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、標準スクイジーセット, 435 mm, ストレート、耐油スクイジーセット, 435 mm, ストレート長さ(mm)435種類スクイジーゴム/天然ゴム入数(個)10数量(個)マシン1台あたりの必要数/2
  • スクイジーホルダー ケルヒャー

    スクイジーホルダー

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    スクイージホルダー:板金製のホルダーです。床洗浄機のホームベースレール部分に取り付けられ、スクイジーの安全な保管と運搬を可能にします。
    適合機種BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp入数(個)1
  • スペアパーツキット(UHP用 Power Rotary Jet F8 030 ケルヒャー

    スペアパーツキット(UHP用 Power Rotary Jet F8 030

    ケルヒャー
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    超高圧高圧洗浄機(UHP)に取り付ける回転ノズルの内部ノズル・修理部品キット。
    適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)
  • パワーロータリージェットリペアキットF8 ケルヒャー

    パワーロータリージェットリペアキットF8

    ケルヒャー
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用超高圧洗浄機に取り付けられる「パワーロータリージェット(ノズル)」の修理・メンテナンス用キット。
    適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
  • UHP ブラスター アダプター ケルヒャー

    UHP ブラスター アダプター

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ターボノズル。サンドブラストキット使用時に必要。
    適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
  • nozzle-set 036-040 2x020 ケルヒャー

    nozzle-set 036-040 2x020

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    FR Classic 表面クリーナー用の 1/8インチノズル 2個付き ノズル キット。<仕様>マシン標準ノズルサイズ036-040対応、取り付け部分は六角タイプサイズ14のレンチで取り外しが可能。取り付け時は、市販シーリングテープを巻き付けて取り付けください。高圧洗浄機のランスには取り付けられません。FR Classic専用のノズルです。
    ノズル40mm吐出水量(L/h)500 / 700入数(個)2
  • ミニアングルノズル 60° ケルヒャー

    ミニアングルノズル 60°

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、60°
    適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×60×37
  • サイクロンジエツトノズル (120) ケルヒャー

    サイクロンジエツトノズル (120)

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:100
    適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)max. 85接続ねじM 18ノズル120最大圧力(bar)許容/max. 300
  • サイクロンジェットノズル ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズル。
    適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)ノズル49耐圧(bar)350(35MPa)素材真鍮製
  • 高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。
    適合機種タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HDC Classic、HDC Standard長さ(m)20温度(℃)max. 155接続ねじ2 x M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 10最大圧力(bar)許容/220
  • ディスクパッド台 330mm ケルヒャー

    ディスクパッド台 330mm

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    パッドを使用する際に必要なパッド台です。素早い交換が可能な連結部とセンターロック付き。
    適合機種BD 35/15 C Classic Bp寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×330×55
  • IVR-L 120用フロートバルブ ケルヒャー

    IVR-L 120用フロートバルブ

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー IVR-L 120/24-2 Tc 用フロートバルブ。満水になるとフロートで吸引を止めるがモーターは止まらないため、スイッチオフが必要。
    適合機種IVR-L 120/24-2 Tc材質ステンレス製直径(Φmm)540
  • サイドブラシハード 330mm ケルヒャー

    サイドブラシハード 330mm

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    手押し式スイーパー KM 70/15、KM 70/20シリーズ用のサイドブラシです。
    適合機種KM 70/15 C Classic、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB直径(Φmm)330硬さハード
  • BR85用標準ブラシ ケルヒャー

    BR85用標準ブラシ

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    BR85用標準ローラーブラシです。
    適合機種B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、ブラシユニット R 85、BR 90/150 R DOSE Bp長さ(mm)800硬さ標準
  • 先端アルミノズル 内径40 ケルヒャー

    先端アルミノズル 内径40

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用 先端アルミノズル。内径40
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質アルミパイプ径(Φmm)ID 40
  • フロアノズル 370mm 内径50 ケルヒャー

    フロアノズル 370mm 内径50

    ケルヒャー
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用フロアノズル。 370mm 内径50
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質アルミ幅(mm)370パイプ径(Φmm)ID 50
  • コーナーノズル 平型 17mm 内径50 ケルヒャー

    コーナーノズル 平型 17mm 内径50

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    長さ 350mm 内径52mm。ノズル幅:17mm、平型タイプ。
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質メタル製パイプ径(Φmm)ID 50ノズル幅(mm)17パイプ長(mm)350
  • 表面ブラシ 幅120mm 内径42mm ケルヒャー

    表面ブラシ 幅120mm 内径42mm

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用 表面ブラシ。 幅120mm、内径40
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリプロピレンパイプ径(Φmm)ID 40
  • サクションホース帯電防止4m 内径40 ケルヒャー

    サクションホース帯電防止4m 内径40

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    乾湿掃除機用サクションホースです。内径40mm、長さ4m。帯電防止。クリップシステム対応。アダプターとクリップ留め具付属。
    型式帯電防止質量(kg)1長さ(m)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×500×100接続【本体側】本体側旧接続【付属品側】クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)パイプ径(Φmm)ID 40
  • スプレーヘッド_CA30R用 ケルヒャー

    スプレーヘッド_CA30R用

    ケルヒャー
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    ガラスや備品の表面清掃時、洗浄剤(CA 30 R)に取り付けてご使用ください。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×115×32
  • 延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m ケルヒャー

    延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径40、長さ5m
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
  • サイドストリップ Linatex ケルヒャー

    サイドストリップ Linatex

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー

    EPAフィルター(中間フィルター)

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
    質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
  • LVS 壁掛けマウントとネジ ケルヒャー

    LVS 壁掛けマウントとネジ

    ケルヒャー
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ステッククリーナー LVS 1/1 Bp用の壁掛けマウント、ネジ、ダボのセットです。壁への取付方法についてはLVSの取扱説明書をご参照ください。
    適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bpバリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット
  • キャンドルフィルター 木粉塵用 ケルヒャー

    キャンドルフィルター 木粉塵用

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。
    用途・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×185×235
  • キャンドルフィルター 木粉塵用 (NT 65/2, NT 75/2) ケルヒャー

    キャンドルフィルター 木粉塵用 (NT 65/2, NT 75/2)

    ケルヒャー
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。
    用途・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定適合機種NT 65/2 Tact2質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×155×250
  • フロアノズルセット ケルヒャー

    フロアノズルセット

    ケルヒャー
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ケルヒャースチームクリーナー用のアクセサリーです。スチームクリーナーを使用して洗浄作業にご使用いただけます。
    用途スチームクリーナー用アクセサリー。対応機種ケルヒャー家庭用スチームクリーナー
  • 高圧ホース 12m ケルヒャー

    高圧ホース 12m

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    ケルヒャーの洗浄機アクセサリーです。高圧洗浄機用の交換用高圧ホースです。メーカー高圧洗浄機K2.30、K2.54M、K2.75、K2.99M、K3.91MD、K3.99MDに適しています。
    用途高圧洗浄機用アクセサリー。材質高圧ホース;ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)12
  • フロアノズル 交換用ブラシ 400mm ケルヒャー

    フロアノズル 交換用ブラシ 400mm

    ケルヒャー
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    乾湿両用クリーナー用フロアノズルの交換用ブラシ。幅400mm
  • サクションホースID40 16m コネクター付き ケルヒャー

    サクションホースID40 16m コネクター付き

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース。パイプ径40mm。長さ16m。コネクター付
  • ステンレスブラシ 3個入り ケルヒャー

    ステンレスブラシ 3個入り

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    スチームクリーナー用ステンレスブラシ。3個入
  • 接続スリーブ ID61 ケルヒャー

    接続スリーブ ID61

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    接続スリーブ。 内径 61mm。業務用掃除機用アクセサリー。内径の異なるホース同士は接続不可。