「洗浄機 ホース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542
モーター出力(kW)1.3
最高圧力(MPa)10
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。
ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。
トラスコ品番794-1625
適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050
幅(mm)38
高さ(mm)32
奥行(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303
モーター出力(kW)1.25
最高圧力(MPa)10
電源コード(m)5
騒音値(dB)63
機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
防水性IPX5
給水温度(℃)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
適合機種K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。
収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。
細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除
セット内容延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり)
常用吐出圧力(MPa)6
騒音値(dB)70.2
アズワン品番64-9300-10
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
防水性IPX5
給水温度(℃)40
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
モーター出力(kW)1.4
最高圧力(MPa)12
機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)です。
用途高圧ホースを延長される際にご使用頂くホースです。延長高圧ホースを接続することでさらに作業範囲が広がります。
トラスコ品番794-1382
適合機種HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種
幅(mm)300
高さ(mm)80
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253
最高吐出圧(MPa)0.35
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車
付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング
質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)
色黄色
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790
モーター出力(W)1250
吐出水量(L/h)max. 390
最高許容圧力(MPa)max. 9
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
高圧ホースを延長する際に使用します。
用途高圧ホースを延長する際に使用。高圧ホース延長の際必須
トラスコ品番793-9841
適合機種高圧ホース延長の際必須
幅(mm)35
高さ(mm)35
奥行(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。
耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI
セット内容水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個
質量(kg)0.6
直径(Φ)5/8"
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×230×55
ホース長さ(m)3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
トラスコ品番794-1374
適合機種全機種使用可
幅(mm)250
高さ(mm)100
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700
常用吐出圧力(MPa)15
電源コード(m)5
最高給水温度(℃)60
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V
電源(V)DC36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629
本体質量(kg)4.5
連続使用時間(分)14
バッテリーリチウムイオンバッテリー
高圧ホース(m)4
バッテリー容量(Ah)5
最高許容圧力(MPa)11
最高給水温度(℃)最大40
アズワン品番64-9300-18
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)340
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40 - up to 230 / 4 - up to 23
寸法(mm)長さ866×幅722×高さ1146
色アンスラサイトグレー
本体質量(kg)75.5(アクセサリーを含む)
エンジンタイプGX390
エンジンメーカーHonda
吐出水量(L/h)400-930
駆動方式ガソリン
最大圧力(MPa)270bar/27
給水口1
給水温度(℃)60
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌々日出荷
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20
寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104
色アンスラサイトグレー
本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む)
エンジンタイプGX270
エンジンメーカーHonda
吐出水量(L/h)200-750
駆動方式ガソリン
最大圧力(MPa)270bar/27
給水口1
給水温度(℃)60
1台
¥609,800
税込¥670,780
翌々日出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。高圧ホースの準備や片付けが数秒で完了し、地面の引き擦りもありません。耐摩耗性の高い高耐久ウルトラガードホース20mを標準装備
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
仕様常用吐出圧力(bar):80-220
寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063
色アンスラサイトグレー
モーター出力(kW)7.7
電源コード(m)5
ノズル45
吐出水量(L/h)450-900
最大圧力(bar)250
給水口1
給水温度(℃)60
冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに
質量(kg)(梱包時)37.1
モーター出力(kW)3
本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)
常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)
機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)700
最高許容圧力(MPa)12/120(bar)
給水温度(℃)最大80
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量1320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-15/30-150(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/ケミカルインジェクター/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)500~1320
最高許容圧力(MPa)16.5/165(bar)
給水温度(℃)最大60
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング
周波数(Hz)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845
コード長さ(m)5
本体質量(kg)19
常用吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)400
最高許容圧力(MPa)12
関連資料ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
仕様常用吐出圧力(bar):80-220
寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063
色アンスラサイトグレー
モーター出力(kW)7.7
電源コード(m)5
ノズル45
吐出水量(L/h)450-900
最大圧力(bar)250
給水口1
給水温度(℃)60
圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール
圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063
モーター出力(kW)6
本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む)
電源コード(m)5
ノズル50
吐出水量(L/h)500~900
給水口1"
給水温度(℃)60
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング
周波数(Hz)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845
コード長さ(m)5
本体質量(kg)19
常用吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)400
最高許容圧力(MPa)12
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用高圧洗浄機 HD 4/8 Classic(0.7MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。
特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。
また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。
洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。
クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。
ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として
適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI
質量(kg)1.1
長さ(m)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65
最高使用圧力(MPa)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能です。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。
用途重機や屋外現場の洗浄に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970
モーター出力(kW)4.3
常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar)
電源コード(m)5
機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)750
最高許容圧力(MPa)24/240(bar)
給水口3/4″
給水温度(℃)最大60
家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースです。
長さ(m)10
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。
用途各種工場自動車輸送ビルメン小売
周波数(Hz)60
トラスコ品番818-4933
アズワン品番65-2356-40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。
高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。
疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。
卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。
電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に
仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。
付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルター
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702
本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)20
連続使用時間(分)80
エンジンタイプG210FA
最高許容圧力(MPa)25
吐出水量(L/min)11.67
電源コード無(エンジンのため)
最高給水温度(℃)60
駆動方式ガソリン
水温(℃)【最高給水】60
給水口3/4"
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic(1.16MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ