準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です
仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト
質量(kg)38.7
容量(L)コンテナ:45 / 20
本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32
清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1個
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です
仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト
質量(kg)40.2
容量(L)コンテナ:45 / 20
本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5
清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98
フィルター面積(m2)0.6
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1個
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
内径:6mm。サンドブラスト用の先端ノズルです。耐久性に優れたタングステンカーバイト製です。
。
続ねじ: M22 x 1,5。
梱包質量 (kg):0.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B
接続ねじM22×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様●仕様:高耐久性 先端ノズル(タングステンカーバイト製)/8mm●情報:吐出水量1000L/h以上
アズワン品番67-5810-70
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード