「自動 検温」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質ABS
寸法(mm)98×153×60
電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)34~42.9
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
材質ABS、ガラス、金属
寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8311-03
1セット
¥18,182
税込¥20,000
当日出荷
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1
材質ABS
包装形態化粧箱
寸法(mm)約132×118×435
電源USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離約5~10cm
センサータイプ赤外線センサー
測定範囲(℃)10~50
使用温度範囲(℃)10~40
測定精度(℃)±0.2
内容量(mL)1000
吐出量7段階調整
アズワン品番65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
関連キーワード