カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: フエニックス・コンタクトのすべての商品
特価

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥4,898~税込¥5,388~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 12mm ピッチ 5×20mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G●シリーズ:UK●TBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.2mm ピッチ 6.3×32mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,598税込¥10,5581袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ST 2,5-TG
フエニックス・コンタクト¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様シリーズ:ST 2.5-TGケーブルCSA:0.08 → 4mm2色:グレー定格電流:16A定格電圧:400 VIEC 60947-7-1. UL, CUL. Isolating terminals and isolating blade terminals. Isolating spring terminals and blade terminals have the same contours With test point parallel to the isolating point for 2.3 mm test plugs Convenient potential distribution via jumpersRoHS指令(10物質対応)対応
Sensor/actuator term blk - DOK 1,5-2D
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様シリーズ:DOK 1.5ケーブルサイズ:24 → 12 AWGケーブルCSA:1.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:250 VPhoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台. 業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ. グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12RoHS指令(10物質対応)対応
Ethernet用避雷器 DT
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781台欠品中高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。用途Ethernetネットワークでの雷対策適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)外形寸法(mm)25×63×103規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listedコネクタ(通信)Rj45雷サージ電流耐量(kA)1最大放電電流(8/20μs)(kA)10
スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981台11日以内出荷から92日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個82日以内出荷2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLc)型番2700572RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個82日以内出荷2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLe)型番2700575RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(BLUE)色BLUE直径(Φmm)50型番1018737RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(CLEAR)色CLEAR直径(Φmm)50型番1017888RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(GREEN)色GREEN直径(Φmm)50型番1018264RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(RED)色RED直径(Φmm)50型番1018261RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(オレンジ)色オレンジ直径(Φmm)50型番1018262RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481個82日以内出荷50mm直径モデル, M12オス(5ピン)接続ベース直径(Φmm)50型番1018853RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥2,098税込¥2,3081個82日以内出荷50mm直径モデル, M12組立ネジ止め用メタルブラケット直径(Φmm)50型番1094143RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥5,798税込¥6,3781個82日以内出荷50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(250 mm)上チューブベース直径(Φmm)50型番1018801RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個82日以内出荷50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(400 mm)上チューブベース直径(Φmm)50型番1018845RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181個82日以内出荷50mm直径モデル, プラスチック脚付チューブ鉛直方向組立用プラスチックブラケット直径(Φmm)50型番1018870RoHS指令(10物質対応)対応
音響エレメント
フエニックス・コンタクト¥6,898税込¥7,5881個82日以内出荷50mm直径モデル, 音響エレメント 8音色 24V AC/DC. 95 dB, 黒直径(Φmm)50型番1018874RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個82日以内出荷50mm直径モデル, 脚付きチューブ(100 mm)上チューブベース直径(Φmm)50型番1018760RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個82日以内出荷50mm直径モデル, 水平方向他社チューブ組立用ベース直径(Φmm)50型番1018740RoHS指令(10物質対応)対応